| |
|
| Artikel-Nr.: CEFZK-363999 Herst.-Nr.: 363999 EAN/GTIN: 4014855481590 |
| | |
|
| | |
| Klingspor BR 600 W Rundbürste gewellt 200 x 25 x 32 mm 0,3 Stahl Vorteile: Für leichte bis mittelschwere Bürst-, und Entgratarbeiten von Schnittkanten, Rohren oder Kleinteilen geeignet - Ø150-200 mm für Einsatz auf stationären Maschinen - Ø115/Ø125 mm für Einsatz auf Winkelschleifern - Hohe Besatzdichte, dadurch lange Standzeit - Inkl. Adaptersatz für Bürsten Ø 150 - 200 mm zur Reduzierung der Aufnahmebohrung (12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm) Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Bürstendurchmesser: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige | Geeignet für Winkelschleifer: | Ja | Max. Drehzahl: | 4500 1/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rundbürste 200x20, Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Flächenbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Schaftrundbürste, Schleifbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Rundbürste, gewellter Draht |
| | |
| |