Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BRS 600 P Schaftrundbürste 600 P 50 x 9 x 6 mm Polyamid SIC Korn 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     6922B-14506-D45-358366
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     358366
EAN/GTIN:
     4014855433377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaftrundbürste
Schleifbürste
schaftrundbürste sic
schaftrundbürste
Klingspor BRS 600 P Schaftrundbürste 600 P 50 x 9 x 6 mm Polyamid SIC Korn 320
Vorteile: Schleifborsten aus Polyamid mit Silizium Korn durchsetzt für arbeiten mit leichtem Anpressdruck - Ideal zum Strukturieren und Entlacken von Holzbauteilen - Entfernen von Oxidschichten an NE-Metallen oder von Anlauffarben an Edelstahlbauteilen, z. B. Füllstäbe an Edelstahlgeländern
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bürstendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Bohrmaschinen:
Ja
Max. Drehzahl:
6000 1/min
Weitere Suchbegriffe: Bürste, Dekarbonisierbürste, Drahtbürste, Drahtbürste für Bohrmaschine, Drahtbürste für Elektrowerkzeuge, Drahtbürste für Winkelschleifer, Endbürste, Flächenbürste, Holzstrukturierbürste, Kegelbürste, Maschinenbürste, Pinselbürste, Pinselbürste mit Schaft, Reinigungswerkzeug, Rotierende Bürste, Rotierende Drahtbürste, Rundbürste, Rundbürste (Schleifborste), Rundbürste (gerader Draht), Rundbürste (gewellter Draht), Rundbürste (gezopfter Draht), Schaft-Rundbürste, Schaftbürste, Scheibenbürste, Schleifmittelrundbürste, SiC-Rundbürste, Stahlbürste, Stahldrahtbürste, Strukturierbürste, Topfbürste, Topfbürste (gewellt), Topfbürste (gezopft), Topfbürste mit Schaft, Werkbankschleiferbürste, Werkzeugbürste, Werkzeugrundbürste, Winkelschleiferbürste, Zopfrundbürste, Zopftopfbürste, Rundbürste mit Schaft, Polyamidborsten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,90*
€ 8,93*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,86*
€ 67,96*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,20*
€ 73,90*
7 Tage
142
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,25*
€ 85,94*
11 Tage
142
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 91,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.