Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor NFW 600 S Vliesräder 110 x 100 x 19 mm Medium Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Anwendungsbild
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-320254
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     320254
EAN/GTIN:
     4014855198184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesrad
Vliesmopwalze
Lamellenrolle
Lamellenschleifrad
Klingspor NFW 600 S Vliesräder 110 x 100 x 19 mm Medium Korund
Vorteile: Gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer - Optimales Werkzeug zum Mattieren und Satinieren durch hochwertige Vlieslamellen
Weitere Informationen:
Kornart:
Korund
Vlies-Feinheitsgrad:
Feinheitsgrad medium
Max. Drehzahl:
3300 1/min
Scheibendurchmesser:
110 mm
Bohrungsdurchmesser:
19 mm
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze 110 x 100, lamellenschleifrad, lamellenschleifwalze klingspor, Fächerrad, Fächerscheibe, Lamellenrad, Lamellenscheibe, Schleifmopp, Schleifmoprad, Schleifrad, Vlies-Satinierwalze
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.