Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor KL 385 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt
Produkt
Klingspor
Artikel-Nr.:
     CEFZK-218079
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     218079
EAN/GTIN:
     4014855048342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Klingspor KL 385 JF Rollen 40 x 50000 mm Korn 60
Die Schleifrollen KL 385 JF kommen in der Regel beim Handschleifen zum Einsatz. Darüber hinaus können sie auch auf handgeführten Schleifmaschinen verwendet werden. Das Material lässt sich leicht und sauber in der benötigten Länge von der Rolle abreißen. Das Besondere an diesem Schleifgewebe ist seine hochflexible Gewebeunterlage aus JF-Baumwolle. Dadurch lassen sich Profile und Konturen eines Werkstücks perfekt bearbeiten und ein optimales Finish erzielen. Klingspor hat die Schleifrollen KL 385 JF in vielen verschiedenen Körnungsgrößen im Sortiment, für grobe Schleifarbeiten ebenso wie für feine Anwendungen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Metall:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Typ:
Rolle
Werkstoff des Trägers:
Baumwolle
Körnung nach FEPA:
60
Kornart:
Korund
Streuung:
dicht
Länge:
50000 mm
Breite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, gewebe schleifpapierrolle korund, lamellenschleifrad, lamellenschleifrad p60, Blattware, Blaukörper, Braunkörper, Combidisc, Finishingpapier, Flintpapier, Gewebeschleifscheibe, Glaspapier, Haftscheibe, Klettronde, Klettscheibe, Klettschleifscheibe, Korund-Schleifgewebe, Korund-Schleifleinen, Nass-Schleifpapier, Polivlies, Sandpapier, Schleifband, Schleifband für Bandschleifer, Schleifblatt, Schleifbogen, Schleifgewebe, Schleifhülse, Schleifhülse für Geradschleifer, Schleifkissen, Schleifkissenpolivlies, Schleifmittel, Schleifpapier, Schleifpapier/Schleifvlies, Schleifscheibe, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Schleifvlies-Streifen, Schleifvliesscheibe, Schmirgelpapier, Vlies-Schleifscheibe, Vlies-Schleifstreifen, Schleifgewebe, braun
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.