| |
|
| Artikel-Nr.: CE8PG-24440811NA Herst.-Nr.: 24440811NA EAN/GTIN: 840283912160 |
| | |
|
| | |
| Urban Armor Gear Screen Shield PLUS Tempered Glass Displayschutzglas für das Samsung Galaxy S24 P/N: 24440811NA Typ: Zweifach gehärtetes Glas Das Premium Glass Shield Plus Displayschutzglas ist für den täglichen Gebrauch konzipiert und hält einiges aus. Das Glass Shield Plus schützt Ihr Display vor Kratzern und Abrieb in anspruchsvollen Umgebungen und bei schweren Stürzen. Die ultradünne (0,33 mm) Konstruktion aus doppelt gehärtetem Glas sorgt für reaktionsschnelle, präzise Berührungsempfindlichkeit und unverfälschte HD-Oberflächenklarheit. Eine Nanometer-AR-Beschichtung minimiert die Blendwirkung, so dass Sie Ihr Handy auch in hellen Umgebungen - z.B. in der freien Natur - problemlos nutzen können. Eine spezielle oleophobe Beschichtung weist natürliche Hautöle ab und verhindert die Bildung von Fingerabdrücken und Flecken, welche die Bildauflösung beeinträchtigen können. Die präzise Passform mit einer Abdeckung von Kante zu Kante ist mit allen UAG-Hüllen kompatibel. Bringen Sie das Schutzglas zu Hause schnell und einfach mit dem mitgelieferten Anbringungsset an. Mit dem Glass Shield Plus Displayschutzglas sieht Ihr Bildschirm immer sauber aus, reagiert präzise auf Ihre Berührungen und bietet starken Schutz für den Alltag. Kombinieren Sie Glass Shield Plus Displayschutzglas mit einer UAG Schutzhülle, um bei all Ihren Abenteuern unvergleichlichen Schutz zu genießen.
Features: - Premium Qualität
- Doppelt verstärktes gehärtetes Glas
- Antireflektierend
- Antimikrobieller Schutz
- Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Kratzfest
- Verstärkte Kanten
- Ultraklar und hochauflösend
- Einfaches Aufbringen mit dem Montagekit
- Offizielle "Designed for Samsung" Zertifizierung
Kompatibilität: Samsung Galaxy S24 Weitere Informationen: | | Markenkompatibilität: | Samsung | Kompatibilität: | Galaxy S24 | Rahmentyp: | Vollformat | Material: | Gehärtetes Glas | Produktfarbe: | Transparent | Installationstyp: | Vollständig klebend | Schutzfunktion: | Kratzresistent, Schockresistent | Härte: | H9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Samsung Smartphone Displayschutzfolie, Samsung Smartphone Schutzfolie, Samsung Smartphone Schutzglas, displayfolie panzerglas, samsung smartphone displayschutzfolie, uag panzerglas, Galaxy S24 Glas-folie, Schutz-folie, Schutzglas, Hartglas, Screen, Protector, anti fingerprint, blasenfrei, kratzer, scratch, bubble-free, samsung galaxy Schutzfolie, samsung galaxy Schutzglas |
| | |
| |