Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUROTEX Walze 10cm Kern17 Polyamid12 Blaufaden Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CDHAA-909036
Hersteller:
     A.S. CRÉATION
Herst.-Nr.:
     909036
EAN/GTIN:
     4051315647172
Suchbegriffe:
Schüttler Spannwalze
schüttler spannwalze

DUROTEX Walze 10cm Kern17 Polyamid12 Blaufaden Blister

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause mit unseren hochwertigen Tapeten- und Farbwerkzeugen! Unser Sortiment umfasst alles, was Sie für ein makelloses Ergebnis benötigen: Kreppband für präzise Linien, Malervlies und Abdeckfolie für einen sauberen Arbeitsbereich, Spachtel für glatte Oberflächen, Igelwalze für eine erleichternde Entfernung der Tapeten. Mit unserer Kartuschenpistole geht das Verfugen spielend leicht von der Hand. Drücken Sie mit dem Andrückroller Tapeten nahtlos an, während der Nahtroller unsichtbare Verbindungen schafft. Präzises Arbeiten ermöglichen die Tapezierbürste und die scharfe Tapezierschere. Perfektionieren Sie Ihre Decken mit der Deckenbürste und nutzen Sie das Cuttermesser für exakte Schnitte. Unsere Pinsel (Flach- und Eckenpinsel) verleihen jedem Projekt den letzten Schliff. Entdecken Sie die Effizienz unserer Sets, wie das Pinselset, Renovier-Set und Cuttermesser-Set. Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit dem Abstreifgitter, der Farbwanne und dem Rührstab. Verleihen Sie Ihren Räumen mit unseren Werkzeugen den professionellen Touch, den sie verdienen!

Produktmerkmale:

  • Maße: 10 cm Kern 17
  • Material: Polyamid12 Endlosgarn
  • Eigenschaft 1: EINSATZBEREICH: Farbwalze mit strapazierfähigen und fusselarmen Bezug mit hervorragender Farbaufnahme und Farbabgabe
  • Eigenschaft 2: ANWENDUNG: Walze für Wandfarben und Deckenfarben aller Art für kleine bis mittelgroße Flächen
  • Eigenschaft 3: QUALITÄT: Die Walze ist besonders robust und lange haltbar, lässt sich leicht auswaschen und verfilzt nicht
Weitere Informationen:
Maße:
10 cm
Kern:
17
Polyamid:
12 Blaufaden-Blister
Weitere Suchbegriffe: Farbwalze, Farbroller-Ersatzwalze, Farbrolle, Heizkörper-Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.