Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugtücher Over-the-Spill-Saugtücher, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugtücher Over-the-Spill-Saugtücher, gelb
Saugtücher Over-the-Spill-Saugtücher, gelb
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG425200YEL
Herst.-Nr.:
     FG425200YEL
EAN/GTIN:
     10086876162490
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Effektive Lösung für sofortiges Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten: Das Tuch wird über ausgelaufene Substanzen gelegt und warnt Passanten durch seine leuchtend gelbe Farbe.
Das Over-the-Spill-Saugtuch von Rubbermaid Commercial ist eine effektive Lösung für sofortiges Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten: Es wird über ausgelaufene Substanzen gelegt und warnt Passanten durch seine leuchtend gelbe Farbe.
  • Einfache Lösung für das sofortige Aufsaugen verschütteter Flüssigkeiten – absorbiert bis zu 0,5 l Flüssigkeit
  • Mit internationalem Warnsymbol und „Vorsicht Rutschgefahr“ in Englisch und Spanisch
  • Hergestellt aus schmelzgeblasenem Polypropylen für zusätzliche Festigkeit und Saugfähigkeit
  • Beinhaltet 22 Tücher in den Maßen 46 cm (L) x 42 cm (B)
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Material:
Schmelzgeblasenes Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, bindemittel notfall-set, Saugtücher, Absorbierende Wischmatten, Ölabsorbierende Wischbezüge, Warnhinweis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9S0000YEL
ab € 57,41*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG9T7200BLA
ab € 491,75*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG628700YEL
ab € 289,80*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG611400YEL
ab € 57,50*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG627600YEL
ab € 60,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.