Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lobby-Kehrschaufel Executive-Serie™ Lobby-Pro®-Kehrschaufel mit langem Stiel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lobby-Kehrschaufel Executive-Serie™ Lobby-Pro®-Kehrschaufel mit langem Stiel, schwarz
Lobby-Kehrschaufel Executive-Serie™ Lobby-Pro®-Kehrschaufel mit langem Stiel, schwarz
Artikel-Nr.:
     CDDND-FG253100BLA
Herst.-Nr.:
     FG253100BLA
EAN/GTIN:
     10086876156161
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
rubbermaid standmüllschaufel
Die Lobby-Pro®-Kehrschaufel von Rubbermaid Commercial ist ideal für Einkaufszentren, Restaurants, Lobbys und mehr.
Die Lobby-Pro®-Kehrschaufel von Rubbermaid Commercial ist ideal für Einkaufszentren, Restaurants, Lobbys und mehr. Dieses unverzichtbare Reinigungsgerät besteht aus strapazierfähigem, spritzgegossenem Kunststoff mit glatten Hinterrädern, die dafür sorgen, dass das Kehrblech nicht abgenutzt wird. Die dezente und zuverlässige Lobby-Kehrschaufel verschmutzt und verfärbt nicht, nimmt keine Gerüche auf und reduziert die Belastung der Mitarbeiter durch minimales Bücken und Beugen.
  • Glatte Laufräder hinten für erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Hergestellt aus strapazierfähigem Kunststoffspritzguss
  • Reduziert die Belastung des Personals durch Minimierung von Beuge- und Bückbewegungen
  • Schaufelmaße 32 x 29 x 13 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: langstielige kehrschaufel, Lobby-Kehrschaufel, Standkehrschaufel, Stehende Kehrschaufel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG637400BLA
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.