Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™ CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-789570171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
789570171
EAN/GTIN:
4006793002432
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Wer mit viel Werkzeug viel unterwegs ist, findet im CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™ CP-7 einen zuverlässigen Begleiter. Durch das spezielle Schließsystem können Sicherheitsbehörden – etwa an Flughäfen – den Koffer bei Kontrollen beschädigungsfrei öffnen. Vor äußeren Einflüssen schützt indes die widerstandsfähige Kofferschale aus X-ABS-Kunststoff, die zusätzlich per Doppel-Aluminiumrahmen verstärkt ist. Im Inneren finden sich CP-7-Werkzeughalter aus hochwertigem ConPearl®-Material für bis zu 60 Werkzeuge. Weitere Gegenstände finden in der mit 88 mm nun noch tieferen, großzügig dimensionierten Bodenschale Platz, die sich außerdem frei unterteilen lässt. Damit Anwender ihre Utensilien auf allen Ebenen des Koffers problemlos erreichen können, haben die PARAT Entwickler jetzt auch einen Bodenplattenaufsteller integriert; nicht weniger praktisch sind die neue Wasserwaagenhalterung, die Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie das Dokumentenfach im Kofferdeckel. Natürlich ist ebenfalls für maximalen Transportkomfort gesorgt: Dank dem praktischen 4-fach-Teleskopauszug sowie den jetzt noch größer dimensionierten Rollen lässt sich der Trolley-Koffer sicher und bequem selbst über schwierige Untergründe bewegen. Zur Serienausstattung des mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren CLASSIC KingSize Roll neo TSA LOCK™ CP-7 zählen darüber hinaus Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Extra Platz? Extrasicher! Der KingSize Rollenkoffer TSA LOCK™ mit CP-7 Werkzeugtafeln
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 36 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff | Sicherer und leichtgängiger Transport bei Flugreisen dank TSA LOCK™ sowie großem Rollendurchmesser
Breite:
470.0 mm
Tiefe:
210.0 mm
Höhe:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
8100.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
lehrlingskoffer
,
pc werkzeugkoffer
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
rollkoffer
,
trolley
,
groß
,
flugtauglich
,
zahlenschloss
,
alu
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 301,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,93*
€ 359,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,20*
€ 345,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,66*
€ 318,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,57*
€ 307,70
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
€ 8,08*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
€ 8,38*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
€ 5,94*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
€ 13,57*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
€ 31,25*
Zubehör
Parat 900007988 Kofferzubehör Veranstalter
Parat
900007988
€ 4,83*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
€ 0,456*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.