Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Roll neo Safe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-689550171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
689550171
EAN/GTIN:
4006793002395
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Er ist der rollende Safe für wertvolles Werkzeug: Im CLASSIC King Size Roll neo Safe von PARAT sorgen individuell einstellbare Zahlenschlösser für besten Schutz vor unbefugtem Zugriff. Ausgestattet mit Doppel-Aluminiumrahmen und widerstandsfähiger X-ABS Außenschale bietet der Rollen-Werkzeugkoffer Platz für bis zu 50 Werkzeuge, die in hochwertig vernähten Einsteckfächern verwahrt werden können. In der neuesten Version steht dem Anwender außerdem eine mit 88 mm noch tiefere Bodenschale zur Verfügung – für mehr Platz und größere Werkzeuge. Besonders praxisgerecht ist außerdem der neue Bodenplattenaufsteller: Er erlaubt jederzeit Zugriff auf die in der Bodenschale gelagerten Werkzeuge, während man zugleich die in den Fächern der Abdeckplatte untergebrachten Utensilien erreicht. Außerdem an Bord des zahlenschlossgesicherten Multitalents: eine neue Halterung für Wasserwagen, Visitenkartenfächer, Stiftschlaufen sowie ein Dokumentenfach im Kofferdeckel. Den komfortablen Transport des mit bis zu 30 Kilogramm belastbaren Trolley-Koffers (Leergewicht 8 Kilogramm) gewährleisten der 4-fach-Teleskopauszug sowie die nun noch größer dimensionierten Leichtlaufrollen, die vor allem auf unebenen Flächen punkten. On top integriert der CLASSIC KingSize Roll neo Rasterscharniere mit praktischer Kofferdeckelarretierung.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Platz für Großes – im rollbaren KingSize Koffer mit Zahlenschloss
Top Features:
Großes Innenraumvolumen von ca. 36 Litern | Stabile X-ABS-Kunststoffschalen | 50 vernähte Einsteckfächer für Werkzeuge | Große Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe und freier Unterteilung | Sicherer und leichtgängiger Transport dank Zahlenschloss und gummierter Rollen
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
8000.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer ohne inhalt pc
,
lehrlingskoffer
,
pc werkzeugkoffer
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
langlebig
,
einsteckfächer
,
rollkoffer
,
trolley
,
groß
,
flugtauglich
,
zahlenschloss
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 268,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,74*
€ 319,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,56*
€ 314,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,54*
€ 314,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,41*
€ 295,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,86*
€ 289,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,00*
€ 279,65
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
€ 8,08*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
€ 8,38*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
€ 5,94*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
€ 13,57*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
€ 37,24*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
€ 54,33*
Zubehör
Parat 900007988 Kofferzubehör Veranstalter
Parat
900007988
€ 4,83*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
€ 0,456*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.