Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROTECT 71-F Roll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
PROTECT 71-F Roll
Artikel-Nr.:
     CD5AL-6620510391
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     6620510391
EAN/GTIN:
     4006793003224
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Wie der Name schon andeutet, handelt es sich beim PARAT PROTECT 71 Roll mit Rasterschaum um ein echtes Raumwunder. Stattliche 71 Liter fasst der Schutzkoffer, in dem selbst große Werkzeuge und Messgeräte jede Menge Platz finden. Darauf zahlt unter anderem
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Ein Riese für Sensibles!
Top Features:
Druckausgleichsventil | 3 Tragegriffe | 4 Verschlüsse | Bodengleiter | Mit Vorhängeschloss zu sichern | Umlaufende Dichtung | Mit Rasterschaum
Breite innen:
620.0 mm
Tiefe innen:
250.0 mm
Höhe innen:
460.0 mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Rasterschaum
Gewicht:
9700.0 g
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, parat, protect
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,20*
€ 321,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.