Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Tool Softbag S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
BASIC Tool Softbag S
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990841991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990841991
EAN/GTIN:
     4006793003101
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche parat
werkzeugtasche
Klarer Vorteil des PARAT BASIC Tool Softbag S: minimale Fläche, maximale Platzausnutzung! Bis zu 30 Werkzeuge finden in der stylischen und handlichen Werkzeugtasche ihren Platz und können so kinderleicht von einem Arbeitseinsatz zum Nächsten transportiert werden. Dabei halten die verschiedenen Einsteckfächer neben dem zentralen Hauptfach Ordnung. Einfaches Handling der Werkzeuge und die Zugänglichkeit werden durch die intelligente Formgebung der PARAT Werkzeugtasche unterstützt. Die eckige Form und die seitlich angebrachten Steckfächer für Werkzeuge ermöglichen den Zugang von allen Seiten. Somit ist das Werkzeug immer parat, egal wo man es benötigt. Ausgestattet ist die Werkzeugtasche mit 21 Steckfächern, zwei Zubehörtaschen, einem Metallclip, einer Gurtbandschlaufe mit Karabinerhaken zum Befestigen von Equipment und einer Reißverschlusstasche für Kleinteile. Das elastische und widerstandsfähige Nylon-Material macht die Tasche extrem robust und zugleich extrem leicht! Die praktische Werkzeugtasche BASIC Tool Softbag S lässt sich bequem mit dem verstärkten Trageriemen transportieren. Für komfortablen Transport auch bei längeren Strecken kann ein im Lieferumfang enthaltener Schultergurt ganz einfach noch befestigt werden. Der PARAT BASIC Tool Softbag S ist somit ideale Begleiter für jeden Einsatz!
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Unsere Kleinste ganz groß
Top Features:
stabiler Trageriemen | abnehmbarer Schultergurt | Reißverschlusstasche | zahlreiche Steckfächer
Breite innen:
200.0 mm
Tiefe innen:
180.0 mm
Höhe innen:
225.0 mm
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
abnehmbarer Schultergurt | Produktbeschreibung
Gewicht:
1000.0 g
Weitere Suchbegriffe: elektriker, sanitär, unbestückt, klein, langlebig, robust, kunststoff, handlich, schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.