Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Tool Bucket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
BASIC Tool Bucket
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5990831991
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5990831991
EAN/GTIN:
     4006793001985
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Der PARAT BASIC Bucket ist ein kompakter Ordnungshüter mit extrem großem Fassungsvermögen. Der PARAT Bucket fasst rund 62 Werkzeuge und verstaut diese sicher. 12 innenliegende Einsteckfächer, ein großzügiges Hauptfach, ein separates Fach für einen Akkuschrauber inklusive Steckverschluss sowie 37 außenliegende Einsteckfächer als auch weitere separate Fächer für Kleinteile oder Smartphone ermöglichen die sichere, ordentliche Aufnahme so vieler Arbeitsutensilien. Dank des geringen Eigengewichtes und des praktischen Trage-/Schultergurtes, lässt sich der PARAT BASIC Bucket selbst in befülltem Zustand komfortabel transportieren. Zusätzlich überzeugt der Bucket durch die Verarbeitung qualitativ hochwertiger Materialien mit Langlebigkeit und enormer Tragfähigkeit und der unvergleichbaren PARAT Qualität.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Extrem großes Stauraumwunder - der PARAT Tool Bucket.
Top Features:
Tragegriff / Schultergurt | verschließbares Außenfach für Kleinteile oder Handy | Gurtschlaufe mit Karabiner für Isolierband | Fach für Akkuschrauber mit Steckverschluss | sehr hohe Traglast | extra verstärkter Bodenschutz
Material:
Nylon
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Schultergurt
Gewicht:
1000.0 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, werkzeugtasche parat, werkzeugtasche, elektriker, mittel, unbestückt, elektro, robust, leer, praktisch, strapazierfähig, kompakt, nylon, schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,20*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
FMST1-70749
€ 57,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.