Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Werkzeugkoffer leer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Roll CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-589500171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
589500171
EAN/GTIN:
4006793002708
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 von PARAT überzeugt vor allem durch sein enorm großes Innenraumvolumen von ca. 35 Litern und dem integrierten Leichtlaufrollensystem mit Teleskopauszugsgriff. Dabei ist der Innenraum äußerst durchdacht gestaltet: Bis zu 60 Werkzeuge finden in den intelligenten CP-7 Werkzeugtafeln aus hochwertigem Con-Pearl® Material Platz. Eine 88 mm tiefe, frei unterteilbare Bodenschale hält Kleinteile oder sperriges Werkzeug sicher verstaut. Im Deckel integriert ist ein Dokumentenfach mit zwei Visitenkartenfächern und zwei Stiftschlaufen. Dank des großen Raumangebots, der hochwertigen CP-7 Werkzeugtafeln und des Rollensystems ist der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ideal geeignet um enorm viele Werkzeuge übersichtlich aufzunehmen und komfortabel von A nach B zu transportieren. Zum leichteren Transport verfügt der Werkzeugkoffer über leichtgängige gummierte und kugelgelagerte Laufrollen und ein Teleskopgriff-System. Der Koffer ist mit Kippzylinderschlösser sicher verschließbar. Der CLASSIC KingSize Roll CP-7 ist ideal für größere Außeneinsätze geeignet und ist aufgrund des hohen Innenraumvolumens der ideale Begleiter für alle Servicemitarbeiter, welche auf eine große Anzahl an Werkzeugen für ihre Arbeit zugreifen müssen.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
KingSize Premium-CP-7 Werkzeugkoffer auf Rädern!
Top Features:
Hohes Innenvolumen von 35 Litern | vier CP-7-Werkzeughalter mit Durchmessern von 11 bis 26 Millimetern | 4-facher Teleskopauszug | Stabile Außenschalen aus X-ABS-Kunststoff
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
200.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale | 2 Schlüssel
Gewicht:
7800.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Trolley
,
Trolly
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer alu
,
rollenkoffer
,
werkzeugkoffer alu
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
koffersystem
,
langlebig
,
strapazierfähig
,
alu
,
flugtauglich
,
rollbar
,
trolley
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 236,92*
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,03*
€ 308,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,37*
€ 297,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,72*
€ 297,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 236,62*
€ 281,58
pro Stück
ab 7 Stück
€ 236,61*
€ 281,57
pro Stück
ab 8 Stück
€ 236,16*
€ 281,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,07*
€ 274,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,72*
€ 266,23
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
€ 8,08*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
€ 8,38*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
€ 5,94*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
€ 13,57*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
€ 37,24*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
€ 31,25*
Zubehör
Parat 900007988 Kofferzubehör Veranstalter
Parat
900007988
€ 4,83*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
€ 0,456*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.