Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Elektriker Werkzeugkoffer
>
Artikel
CLASSIC KingSize Power CP-7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-589100171
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
589100171
EAN/GTIN:
4006793001039
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Der Premium-Werkzeugkoffer CLASSIC KingSize Power CP-7 ist ideal für den Einsatz im Elektro-Gewerbe geeignet, denn die drei Werkzeugtafeln mit dem großen CP-7-Halter (Ø26 mm) eigenen sich besonders für isolierte Werkzeuge. Dank des intelligenten CP-7 Haltesystems lassen sich große Werkzeuge ordentlich unterbringen. Das praktische CP-7 Klemmsystem ermöglicht, dass sich alle Geräte ruckzuck verstauen und auch wieder herausziehen lassen. So entsteht auf einfachste Weise sicherer Halt inklusive schnellem Überblick. Selbst über Kopf hält der CP-7 das Werkzeug sicher verstaut. Insgesamt finden bis zu 60 Werkzeuge im CLASSIC KingSize Power CP-7 Platz. Zusätzlicher Stauraum für Kleinteile befindet sich in der 58 mm tiefen und durch eine Abdeckplatte geschützten Bodenschale. Der flugtaugliche Werkzeugkoffer ist dank X-ABS Kunststoffschale und umlaufenden Doppelaluminiumrahmen extrem robust und bestens vor äußeren Einwirkungen geschützt. Zudem ist der Premium-Werkzeugkoffer mit dem exklusiven PARAT Tragegriff ausgestattet: Dieser sorgt dank integrierter Fingerdimpeln und der Soft-Touch-Oberfläche für einen absolut komfortablen Transport.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Der Premium-Werkzeugkoffer für das Elektrogewerk!
Top Features:
Robust dank X-ABS-Kunststoffschalen | Sicher dank abschließbaren PARAT-Kippzylinderschlössern | frei unterteilbare Bodenschale | diverse CP-7-Werkzeughalter auch für isoliertes Werkzeug
Breite innen:
470.0 mm
Tiefe innen:
210.0 mm
Höhe innen:
360.0 mm
Material:
Aluminium | X-ABS-Kunststoff | Con-Pearl®
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 1 Längssteg & 3 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
5600.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
werkzeugkoffer leer alu
,
lehrlingskoffer
,
werkzeugkoffer alu
,
werkzeugkoffer
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
universal
,
koffersystem
,
langlebig
,
strapazierfähig
,
alu
,
flugtauglich
,
schwarz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 180,04*
Preis gilt ab 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,68*
€ 247,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,92*
€ 233,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,28*
€ 232,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,07*
€ 221,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,49*
€ 202,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
€ 5,99*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Lochtafel
Parat
497000171
€ 13,57*
Zubehör
Nachrüst-Set TSA LOCK™
Parat
900043999
€ 37,24*
Zubehör
Nachrüst-Set Zahlenschloss L/R
Parat
900044999
€ 31,25*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
€ 54,33*
Zubehör
Parat 900007988 Kofferzubehör Veranstalter
Parat
900007988
€ 4,83*
Zubehör
Werkzeugklammern für Lochtafel
Parat
900008988
€ 0,456*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.