Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEW CLASSIC Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
NEW CLASSIC Plus
Artikel-Nr.:
     CD5AL-5380000031
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     5380000031
EAN/GTIN:
     4006793538016
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
parat werkzeugtasche leder
werkzeugtasche leder
Die Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus von PARAT überzeugt durch hochwertige Materialien und ausgezeichnete Produktqualität. Sie besteht aus geprägtem Rindsleder, welches gegen Feuchtigkeit resistent, extrem robust und langlebig ist. Mit dem stabilen Tragegriff lässt sich die Werkzeugtasche optimal tragen. Integrierte Bodengleiter schützen sowohl die Tasche als auch den Arbeitsuntergrund vor Kratzern und Abnutzung. Die aufklappbare Vorderwand der Werkzeugtasche hält das benötigte Arbeitsmaterial schnell griffbereit und übersichtlich verstaut. Sie ist mit acht verstellbaren Schlaufen ausgestattet. Ein separates Einsteckfach nimmt Utensilien auf, die schnell zur Hand sein müssen. Darüber hinaus ist eine verschließbare Kleinteiletasche in die Vorderwand eingelassen. Die herausnehmbare Mittelwand ist mit elf Schlaufen und einem Klemmfach versehen. An der Rückwand der Werkzeugtasche befinden sich neun feste Schlaufen für weiteres Werkzeug. Der Boden ist innen mit verzinktem Stahlblech verstärkt, dies gibt der Werkzeugtasche zusätzliche Stabilität und schützt das Arbeitsmaterial. Die Werkzeugtasche kann durch praktische Steckschlösser verschlossen werden. Insgesamt fasst die NEW CLASSIC Plus rund 29 Werkzeuge in Schlaufen und Einsteckfächern, zusätzlich finden Hammer, Wasserwaage und sonstiges Equipment Platz auf dem Werkzeugtaschenboden.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Praktischer Ordnungshüter aus Rindsleder!
Top Features:
Besitzt eine praktische Aufteilung und besteht aus robustem Rindsleder | Die Mittelwand erlaubt eine sinnvolle Anordnung von Werkzeug und Zubehör | In der Vorderwand gibt es einstellbare Schlaufen, eine Kleinteile-Tasche und ein Einsteckfach | In die Mittelwand und die Rückwand sind weitere Schlaufen integriert | Die Vorderwand ist aufklappbar
Breite innen:
400.0 mm
Tiefe innen:
140.0 mm
Höhe innen:
280.0 mm
Material:
Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
2900.0 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugtasche, elektriker, sanitär, mittelgroß, leer, leder, strapazierfähig, robuste, langlebig, schreiner, handwerker, unbestückt, schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 90,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990850991
€ 54,40*
Zubehör
Parat
900005251
€ 10,85*
Zubehör
Parat
900017081
€ 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.