Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
CLASSIC KingSize Plus Roll CP-7
Artikel-Nr.:
     CD5AL-489610171
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     489610171
EAN/GTIN:
     4006793713918
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Rollenkoffer
Rollkoffer
Der CLASSIC Werkzeugkoffer von PARAT überzeugt mit seinem großzügigen Platzangebot und seinem robusten Gehäuse auf Rollen. Auf zwei Werkzeugtafeln und einer Abdeckplatte befinden sich insgesamt fünf CP-7-Werkzeughalter mit drei unterschiedlichen Durchmessern: 26 mm, 15 mm und 11 mm. Zusätzlich sind vier Werkzeugschlaufen sowie zwei Halteschlaufen für Wasserwaagen vorhanden. Ein im Deckel befindliches Dokumentenfach sorgt für die sichere Aufbewahrung von Unterlagen. Die Bodenschale bietet mit einem unterteilbaren Fach weiteren Stauraum, hinzu kommt ein weiteres festes Fach mit den Maßen 540 x 63 x 137 mm. Die eigens von PARAT entwickelten Rasterscharniere bieten einen nicht zu unterschätzenden Vorteil: Der Deckel wird sicher offen gehalten, der schnelle Griff in den übersichtlich bestückten Werkzeugkoffer ist damit problemlos - auch von der Seite - möglich. Mit den Maßen 575 mm x 220 mm x 425 mm (BTH) und einem Volumen von etwa 54 Litern ist dieser Werkzeugkoffer genau die richtige Wahl für Handwerk und Industrie. Das Leergewicht beträgt ca. 9.700 kg. Das Gehäuse besteht aus sehr widerstandsfähigem X-ABS-Kunststoff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Premium-Werkzeugrollenkoffer mit extrem viel Fassungsvermögen und CP-7 Werkzeugtafeln!
Top Features:
robuster Werkzeugkoffer, rollbar, im King-Size-Plus Format | PARAT Rollen und Vierfach-Teleskop-Auszug | 2 Werkzeugtafeln, 1 Abdeckplatte, 5 CP-7-Werkzeughalter ø 11 - 26 mm | 4 Werkzeugschlaufen, 2 Halteschlaufen für Wasserwaagen
Breite innen:
575.0 mm
Tiefe innen:
220.0 mm
Höhe innen:
425.0 mm
Material:
Con-Pearl® | X-ABS-Kunststoff | Aluminium
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel | 4 Querstege zur individuellen Unterteilung der Bodenschale
Gewicht:
9700.0 g
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, pc werkzeugkoffer, werkzeugkoffer, leer, elektriker, sanitär, robust, kunststoff, hartschale, universal, langlebig, einsteckfächer, xxl, dokumentenfach, flugtauglich, rollkoffer, trolley, schwarz
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 348,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,26*
€ 414,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,67*
€ 393,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,91*
€ 381,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,94*
€ 374,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,63*
€ 364,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
Parat
5990828991
€ 8,08*
Zubehör
Parat
5990829991
€ 8,38*
Zubehör
Parat
5990826991
€ 5,99*
Zubehör
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Parat
900043999
€ 37,24*
Zubehör
Parat
900044999
€ 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.