Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Werkzeugtasche NEW CLASSIC Plus & View
Artikel-Nr.:
     CD5AL-2460000401
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     2460000401
EAN/GTIN:
     4006793460812
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Die PARAT NEW CLASSIC Plus & View Werkzeugtasche besteht aus geprägtem Rindsleder und ABS-Kunststoff. Dadurch ist die Tasche äußerst robust und verfügt über eine große Feuchtigkeitsresistenz. Der solide Rahmen aus Kunststoff und das strapazierfähige Leder verleihen der Tasche zudem ein hohes Maß an Standfestigkeit und ansprechende Optik. So steht die Werkzeugtasche auch auf unebenem Untergrund sicher, ohne umzukippen. Zudem verfügt die NEW CLASSIC Plus & View über praktische Rasterschlösser und einen komfortablen Tragegriff. Die durchdachte Inneneinrichtung mit teilaufklappbare Vorder- und Rückwand sorgen für Übersicht und schnellen Zugriff auf das benötigte Arbeitsmaterial. Die Außenwände sind im Inneren mit je acht Einsteckfächern ausgestattet. Ergänzt wird der Stauraum in der Mitte durch die leicht entnehmbare Mittelwand. Diese verfügt auf Vorder- und Rückseite über je zehn verstellbare Schlaufen. Insgesamt fasst die NEW CLASSIC Plus & View rund 36 Werkzeuge in verstellbaren Schlaufen bzw. in Einsteckfächern.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Mit der aufklappbaren Werkzeugtasche alles parat!
Top Features:
Mittelwand entnehmbar, mit je zehn verstellbaren Halterschlaufen auf Vorder- und Rückseite | Erhöhte Standfestigkeit | Vorder- und Rückwand teilaufklappbar, mit je acht genähten Einsteckfächern | Extra robust | Hochwertige Rasterschlösser | Breites Griffloch
Breite innen:
390.0 mm
Tiefe innen:
185.0 mm
Höhe innen:
310.0 mm
Material:
ABS-Kunststoff | Con-Pearl® | Rindsleder
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Gewicht:
2500.0 g
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,74*
Zubehör
Parat
900002166
ab € 1,00*
Zubehör
Parat
900004166
ab € 0,32*
Zubehör
Parat
900003166
ab € 0,43*
Zubehör
Parat
900017081
ab € 2,745*
Zubehör
Parat
900005251
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.