| |
|
| Artikel-Nr.: CD5AL-208363151 Herst.-Nr.: 208363151 EAN/GTIN: 4006793735910 |
| |
|
| | |
| Der PARAT Pilotenkoffer PARADOC TronX überzeugt durch seine intelligente Innenraumgestaltung. Mit einem Innenvolumen von ca. 29 Litern und einer extra gepolsterten Tasche für Notebooks ist dieser Koffer der ideale Begleiter für Geschäftsreisende. Der Koffer aus stabilen X-ABS-Kunststoff verfügt dabei über vier weitere Staufächer an den Seitenwänden, über zwei Visitenkartenfächer und über passende Stiftschlaufen und ein praktisches Einsteckfach für weitere Kleinteile. Dank des Teleskopauszugs und der praktischen und hochwertigen kugelgelagerten Leichtlaufrollen lässt sich der Koffer auch voll beladen sehr einfach transportieren. Der ergonomische PARAT Griff ist dabei voll im Koffer versenkbar.Der PARADOC TronX eignet sich zudem als Businiesscase für Flugreisende, auf Grund seiner kompakten Größe lässt er sich bequem als Handgepäck mitnehmen. Zwei abschließbare Schlösser sichern den Inhalt vor unbefugtem Zugriff. Der PARADOC TronX ist in schwarz bzw. hochglanz weiß erhältlich. Weitere Informationen: | | Marketing Claim: | Der stabile Koffer TronX robust, sicher und mobil! | Top Features: | Gepolstertes Notebook-Fach im Inneren | Sicher verschließbar dank zweier robuster Schlösser | Ergonomischer Griff und Teleskopsystem | Stabile, kugelgelagerte Laufrollen | Breite innen: | 435.0 mm | Tiefe innen: | 210.0 mm | Höhe innen: | 315.0 mm | Material: | X-ABS-Kunststoff | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel | Gewicht: | 5500.0 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenkoffer, Werkzeugbox, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, parat kunststoff-werkzeugkasten, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, parat, paradoc, dokumentenkoffer, notebookkoffer, außendienstkoffer, attachekoffer, rollenkoffer |
| | |
| |