Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkoffer
>
Artikel
PARAMOVER® CP-7 / S
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CD5AL-2024040991
Hersteller:
Parat
Herst.-Nr.:
2024040991
EAN/GTIN:
4006793004313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Flexibilität und intelligentes Design treffen auf revolutionäre Werkzeugaufbewahrung: Der PARAMOVER® im Set mit einem PARACTIVE 35 S und einem PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffer. Das Transportsystem wurde mit klarem Fokus auf Zugänglichkeit entwickelt. Das zentrale Element des PARAMOVER® ist die dreiteilige Lenksäule aus robusten Leichtbaualuminium, mit zwei um 360° drehbare Kofferträgerplatten. Dafür müssen lediglich die beiden Profilklemmen aus ihrer Originalposition gelöst und an höherer Stelle an der Lenksäule fixiert werden. Die zugehörigen PARACTIVE 35 S und PARACTIVE 35 CP-7 Werkzeugkoffer lassen sich mit nur einem Klick mühelos mittels eines Arretierungsriegels auf den Kofferträgerplatten befestigen. Ein herausragender Vorteil besteht darin, dass die Koffer nicht erst abgenommen werden müssen, um an deren Inhalt zu gelangen. Der PARAMOVER® ist zusätzlich mit einer fest verbundenen Base am unteren Bereich der Lenksäule ausgestattet. Mit 48 l Volumen bietet die Base ausreichend Stauraum für größere Werkzeuge. Außerdem sorgt ein Metallkäfig im Kofferinneren für verstärkte Stabilität. Für einen komfortablen Transport ist der PARAMOVER® mit rutschfesten Handgriffen aus TPE ausgestattet, die eine genoppte Oberfläche haben. Die beiden kugelgelagerten Leichtlaufräder mit einem Durchmesser von 160 mm sorgen nicht nur dafür, dass der PARAMOVER® auch auf unebenen Flächen problemlos bewegt werden kann, sondern bieten zudem eine hohe Belastbarkeit. Die beiden enthaltenen Werkzeugkoffer sind wie folgt ausgestattet: Der PARACTIVE 35 S verfügt über zwei Werkzeugtafeln mit insgesamt 26 genähten Einsteckfächern. Der PARACTIVE 35 CP-7 hingegen beeindruckt mit je vier unserer patentierten CP-7 Werkzeughalter enthalten auf zwei Werkzeugtafeln. Hier finden Werkzeuge mit den Durchmessern von 11 mm (z.B. für Ringmaulschlüssel), 15 mm (z.B. für Schraubendreher) und 26 mm (z.B. für Zangen) Platz. Beide Werkzeugkoffer haben ein Fassungsvermögen von jeweils 35 Litern und eine extragroße Bodenschale (Höhe 120 mm) für größeres oder sperriges Werkzeug. Der PARACTIVE wird seitlich geöffnet, durch dieses intelligente Design kann das Werkzeug mühelos und schnell verstaut und entnommen werden. Die PARAT Tragegriffe sind mit einer Soft-Touch-Oberfläche und integrierten Fingermulden ausgestattet. Jeder Koffer verfügt zudem über ein Dokumentenfach, zwei Visitenkartenfächern und 2 Stiftschlaufen im Kofferdeckel. Die schwarzmatten Außenhüllen aus X-ABS und die roten Aluminiumrahmen sorgen für einen besonderen Blickfang. Stabile Zugschlösser an jedem Koffer schützen nicht nur vor einem unbeabsichtigten Öffnen, sondern auch vor unbefugtem Zugriff.
Weitere Informationen:
Marketing Claim:
Maximale Flexibilität, intelligente Aufbewahrung
Top Features:
Beide Kofferträgerplatten sind um 360° drehbar | Stabile Lenksäule aus Leichtbaualuminium | Metallverstärkte Base am unteren Bereich der Lenksäule zur individuellen Nutzung | Rutschfeste TPE-Handgriffe und Leichtlaufräder mit ø 160 mm für komfortablen Transport | Schnelles Öffnen der PARACTIVE Serie durch Zugschlösser | Leichter und schneller Werkzeugzugriff durch seitlich zu öffnenden Deckel und Bodenplattenaufsteller
Breite:
510.0 mm
Tiefe:
570.0 mm
Höhe:
1110.0 mm
Material:
Aluminium | Con-Pearl® | Stahl | X-ABS-Kunststoff
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 PARACTIVE 35 CP-7 | 1 PARACTIVE 35 S | 3 Schlüssel | Bedienungsanleitung
Gewicht:
30700.0 g
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager CD5AL
>
Koffer
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer
,
pc werkzeugkoffer
,
lehrlingskoffer
,
werkzeugkoffer parat
,
werkzeugkoffer
,
werkzeugtrolley
,
unbestückt
,
leer
,
elektriker
,
sanitär
,
robust
,
kunststoff
,
hartschale
,
schreiner
,
langlebig
,
einsteckfächern
,
hartschalen
,
dokumentenfach
,
schwarz
,
rollbar
,
ergonomisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 907,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,32*
€ 1.079,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,24*
€ 1.053,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 845,85*
€ 1.006,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 828,68*
€ 986,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,30*
€ 964,26
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 12
Parat
5990827991
€ 7,09*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 15
Parat
5990828991
€ 8,08*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 20
Parat
5990829991
€ 8,38*
Zubehör
BASIC Roll-Up Case 8
Parat
5990826991
€ 5,94*
Zubehör
Einsatzschale mit Deckel
Parat
900021166
€ 7,95*
Zubehör
Einsatzschale, leer
Parat
900002166
€ 1,87*
Zubehör
Kleinsteg f. Einsatzschale
Parat
900004166
€ 0,85*
Zubehör
Mittelsteg f. Einsatzschale
Parat
900003166
€ 1,01*
Zubehör
PARA-X Magnetic Can Holder
Parat
802010996
€ 8,62*
Zubehör
PARASHERPA
Parat
5990850991
€ 54,33*
Zubehör
PROFI-LINE Organize S
Parat
5854000391
€ 13,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.