Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Fernglas 10x30 IS II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Fernglas 10x30 IS II
Canon Fernglas 10x30 IS II
Canon Binocular 10x30 IS II
Canon Binocular 10x30 IS II
Canon Binocular 10x30 IS II
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9525B005AA
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9525B005AA
EAN/GTIN:
     4549292009880
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
canon feldstecher
feldstecher

Canon Fernglas 10x30 IS II

Handliches Fernglas mit 10facher Vergrößerung und Bildstabilisator – ideal für Reisen, Konzert- und Sportveranstaltungen.

Highlights

  • Überall 10fach näher an das Geschehen herankommen
  • Leistungsstarker optischer Bildstabilisator für einen extrem ruhigen Bildstand
  • Canon Präzisionsoptik für hohe Auflösung und präzise Farbwiedergabe
  • Gut ausbalanciertes Design mit Gummiarmierung für Haltbarkeit und Komfort
  • Ideal zur Vogelbeobachtung, für Sportveranstaltungen und auf Reisen

Details

  • Überall 10fach näher an das Geschehen herankommen
    Kompaktes, leichtes und praktisches Fernglas mit 10facher Vergrößerung für einen deutlichen und klaren Blick auf weit entfernte Motive. Es ist leicht überall mitzunehmen und damit ideal für die Vogelbeobachtung, auf Reisen oder bei den verschiedensten Sportveranstaltungen.

  • Leistungsstarker optischer Bildstabilisator für einen extrem ruhigen Bildstand
    Der leistungsstarke optische Bildstabilisator kompensiert zahlreiche unerwünschte Bewegungen und Wackler. Er wirkt sogar beim Schwenken, während der Verfolgung eines Motivs oder aus einem sich bewegenden Fahrzeug. Eine deutliche Senkung des Stromverbrauchs ermöglicht den Dauerbetrieb von bis zu 9 Stunden* mit nur einem Satz Batterien.

  • Canon Präzisionsoptik für hoch aufgelöste Betrachtung
    Die Canon Präzisionsoptik sorgt für hohe Auflösung und geringe Verzeichnung. Die einzelnen Linsen sind mit der Super Spectra Vergütung versehen, die sich bei den Objektiven der Canon EF Serie deutlich bewährt hat. Da diese Vergütung unerwünschte interne Reflexionen verhindert, die zu Geisterbilder und Streulicht führen können, bietet das Fernglas lebendige, hoch aufgelöste Bilder mit präzisen Farben.

  • Erstklassige Sicht von der Bildmitte bis zum Rand
    Die optische Konstruktion mit Porroprisma II und Bildfeldebnungslinsen sorgt für ein angenehmes Bildfeld mit deutlichen, ebenen und praktisch verzeichnungsfreien Bildern. Die 14,5 mm weit hinten liegende Austrittspupille ermöglicht einen komfortablen Blick und ist ideal für Brillenträger.

  • Einfach, robust und komfortabel
    Das Fernglas liegt extrem gut in der Hand und die großen Gummi-Augenmuscheln sorgen für eine komfortable, gut ausbalancierte Sicht. Die Taste zur Betätigung des Bildstabilisators und das Fokussierrad sind mittig oben auf dem Fernglas platziert, so dass sie mit einem Finger von jeder Hand aus leicht bedient werden können. Eine matte Oberfläche und die geringe Reflexion der Frontlinsen ermöglichen das Beobachten von Vögeln und anderen frei lebenden Tiere, ohne diese zu stören.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 602,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,17*
€ 798,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,67*
€ 795,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,74*
€ 770,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,84*
€ 751,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,71*
€ 717,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
9526B005AA
ab € 904,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.