Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g in Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g in Blister
Jovi Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g in Blister
Artikel-Nr.:
     CAZA5-703-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     703-JV
EAN/GTIN:
     8412027002042
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Plastilin Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g in Blister. Werkstoff: Mineralöl, Parrafinwachse, Stearinsäure, Metallische Stearate, Maisstärke, Antioxidantien, Pigmente. Die Farben lassen sich mischen. Sie trocknen nicht aus. Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen. Lackierbar.. Größe (Ø x L): 98 mm. Masse: 177 g. Farbe/Farbe des Behälters: farblich sortiert/Transparent. 3 x Plastilin a 50g in Blister.
Weitere Informationen:
Masse:
177
Artikelbezeichnung:
Plastilin
Länge:
98
Werkstoff:
Mineralöl, Parrafinwachse, Stearinsäure, Metallische Stearate, Maisstärke, Antioxidantien, Pigmente
Inhalt:
210
Farbe des Behälters:
transparente Folie
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Farben lassen sich mischen. Sie trocknen nicht aus. Ideal zum Bearbeiten von Figuren mit Volumen. Lackierbar.
Farbe:
farblich sortiert
Produkttypbezeichnung:
Jovi Plastilina Knete in 3 verschiedene Farben a 50g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.