Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g
Artikel-Nr.:
     CAZA5-46003-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     46003-JV
EAN/GTIN:
     8412027002912
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knetmasse Jovi Soft Dough Blandiver rot, 460 g . Werkstoff: Paraffinwachs. Größe (Ø x L): 120 mm. Masse: 527 g. Farbe/Farbe des Behälters: rot/gelb. 460 g Dose.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver rot
Werkstoff:
Paraffinwachs
Artikelbezeichnung:
Knetmasse
Farbe des Behälters:
gelb
Farbe:
rot
Masse:
527
Länge:
120
Produkttypbezeichnung:
Jovi Soft Dough Blandiver rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.