Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen, Blister
Artikel-Nr.:
     CAZA5-156-JV
Hersteller:
     JOVI
Herst.-Nr.:
     156-JV
EAN/GTIN:
     8412027000871
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Kinderknete
Knete
Jovi Bastelset Plastilin-Set 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen. Art der Basteltechnik: Modellieren. Verwendung des fertigen Produktes: Spielartikel. Art der Verpackung: Blister. Größe (B x H x L): 35 x 327 x 227 mm.
Weitere Informationen:
Art der Basteltechnik:
Modellieren
Höhe:
327
Länge:
227
Breite:
35
Produkt-Typbezeichnung:
Jovi 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen
Artikelbezeichnung:
Plastilin-Set
Verwendung des fertigen Produktes:
Spielartikel
Produkttypbezeichnung:
Jovi 3 x Knete mit 1x Walze und 3 x Formen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.