| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STKS500400 Herst.-Nr.: STKS500400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Seien Sie produktiver und gönnen Sie sich dank LaCie Mobile SSD Secure mit passwortbasierter Hardware-Verschlüsselung eine Auszeit. Schnelle Dateiübertragungen mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s. Einfache Sicherungen auf dem iPad dank USB-C-Anschluss – für mehr freien Speicher auf dem Gerät. Dank 2 TB Kapazität und Plug-and-Play-Anschluss per USB-C haben Sie Ihre Dateien unter Windows und Mac jederzeit parat. Sie überzeugt durch ihre praktische Reisegröße und ihren herausragenden Stil und ermöglicht ein problemloses Arbeiten über das Laufwerk – egal, wo Sie sich gerade befinden. - Große Dateien? Kein Problem – mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s können Sie Dateien schnell übertragen oder direkt auf dem Laufwerk arbeiten – das ist vergleichbar mit NVMe-Schnittstellen (die tatsächliche Datenübertragungsrate kann abhängig von der Betriebsumgebung und anderen Faktoren variieren).
- Bis zu 2 TB Speicherkapazität für eine zentrale Aufbewahrung aller Ihrer Filme, Fotos und mehr. Formschönes, robustes Design in Reisegröße für einen aktiven Lebensstil – in die Tasche, fertig, los!
- Dank USB-C-Kompatibilität können Sie Fotos und Videos mühelos von Ihrem iPad® übertragen, dessen Speicher frei halten und direkt über das iPad an Dateien arbeiten.
- Schneller und leichter Anschluss per USB-C ohne vorherige Konfiguration für Windows®, Mac® und iPad®.
- Langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 3-Jahres-Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | SSD | Kapazität: | 500 GB | Schnittstelle: | USB-C v2 | Farbe: | Mondsilber | Beschränkte Garantie: | 3 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 3 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 500gb, external hdd, external hard drives ssd |
| | |
| |