| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STKM1000400 Herst.-Nr.: STKM1000400 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Das tragbare Laufwerk Expansion ist eine benutzerfreundliche Lösung zur direkten Speichererweiterung für Windows oder Mac – perfekt für Ihre Dateien unterwegs. Übertragen Sie blitzschnell Daten dank USB 3.0 und speichern Sie Ihre Dateien zentral an einem Ort. Schaffen Sie freien Speicher auf Ihrem Computer durch einfaches Drag-and-Drop – das Speichern von Dateien war noch nie leichter. - Tragbares Laufwerk im eleganten, einfachen Design, damit Sie unterwegs immer Ihre Fotos, Filme, Musik und mehr dabei haben
- Dateispeicherung durch Drag-and-Drop
- Stromversorgung über USB 3.0-Schnittstelle
- Automatische Erkennung von Windows- und Mac-Computern für einfache Einrichtung (Für die Verwendung mit Time Machine ist eine Neuformatierung erforderlich)
- Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten Garantie und den Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 1 TB | Schnittstelle: | USB 3.0 | Farbe: | Schwarz | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |