| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STKB1000403 Herst.-Nr.: STKB1000403 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Fotos und Dateien unterwegs speichern und abrufen mit der Seagate One Touch HDD. Sie ist nicht nur besonders formschön, sondern verfügt zudem über ein minimalistisches Metallgehäuse sowie schnelle Plug-and-Play-Konnektivität über das mitgelieferte USB-3.0-Kabel. Dieses externe Laufwerk eignet sich perfekt für Mac oder Windows: Sichern Sie Ihre Dateien einfach mit einem Klick oder planen Sie automatische tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen. Bearbeiten, verwalten und teilen Sie außerdem Fotos mit einem kostenlosen einjährigen Abonnement für Mylio Create und einem viermonatigen Abo für Adobe Creative Cloud Foto. - Die Seagate One Touch HDD bietet auch unterwegs Zugriff auf Ihre gespeicherten Fotos und Dateien. Die One Touch ist ein mobiles USB-Laufwerk für Windows und Mac. (Für die Verwendung mit Time Machine ist möglicherweise eine Neuformatierung erforderlich.)
- Das tragbare externe Laufwerk ist mit seinem minimalistischen Gehäuse aus gebürstetem Metall die perfekte Ergänzung zu Ihrem persönlichen Stil.
- Sie eignet sich ideal als Laufwerk für Laptops oder PCs – einfach per USB 3.0 verbinden und mit einem Klick Daten sichern oder automatische tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen einrichten.
- Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang enthaltenen beschränkten 2-Jahres-Garantie und dem Rescue Service-Plan zur Datenwiederherstellung für 2 Jahre
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 1 TB | Schnittstelle: | USB 3.0 | Farbe: | Rot | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |