Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rugged SSD Pro von LaCie 2-TB-SSD — USB-C Thunderbolt 3 für Mac und PC, inkl. 1 Monat Adobe CC All Apps-Abo (STHZ2000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHZ2000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHZ2000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Die Rugged SSD Pro nutzt die Leistung eines Seagate FireCuda NVMe-Solid-State-Drive, um die Fähigkeiten von Thunderbolt 3 zu maximieren. Das Ergebnis? Tragbare SSD mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s – das ist fünfmal schneller als herkömmliche SATA-SSDs – sowie extreme Robustheit, damit Filmemacher und DITs auch die anspruchsvollsten 6K-, 8K- und Superzeitlupen-Videodateien in jeder Umgebung abspielen können – ohne Transkodierung. Meistern Sie jede Umgebung mit extremer Wasserfestigkeit nach IP67, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe, Druckfestigkeit bis zu einem Überfahrgewicht von 2 t und 1 TB Speicherplatz in einem handtellergroßen Laufwerk mit intelligenter Kühlung. Profitieren Sie von nahtloser Kompatibilität mit Thunderbolt 3 und USB-C unter macOS und Windows. Genießen Sie außerdem langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang der SSD enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Produktgarantie mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung. Profitieren Sie außerdem von einem kostenlosen einmonatigen Adobe Creative Cloud All Apps-Abo und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen!

  • Profitieren Sie von hohen Thunderbolt 3-Geschwindigkeiten mit der FireCuda NVMe-SSD von Seagate für Wiedergabe/Aufnahme von bis zu 2.800 MB/s für Videos in 6K, 8K und in Superzeitlupe.
  • Meistern Sie jede Umgebung mit extremer IP67-Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe sowie Druckfestigkeit bis zu einem Überfahrgewicht von 2 t mit einem handtellergroßen externen SSD-Laufwerk.
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3 und USB-C sowohl auf Mac als auch Windows-Computern.
  • Profitieren Sie von einem kostenlosen einmonatigen Adobe Creative Cloud All Apps-Abo und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schutzplan mit beschränkter 5-Jahres-Produktgarantie mit Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB-C Thunderbolt 3
Farbe:
Silber, Orange
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.