Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie 1big Dock, externe Solid-State-Drive Desktop-SSD mit 2 TB – Thunderbolt 3 FireCuda NVMe-SSD bis zu 2.800 MB/s für Mac und PC Desktop, Datenwiederherstellung (STHW2000800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHW2000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHW2000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
External HDD
External Hard Drives

Filmemacher und DITs (Digital Imaging Technicians) verlassen sich bei der 8K-Videoproduktion auf 1big Dock SSD Pro. Dieser Thunderbolt™3-Speicherhub bietet hohe NVMe-SSD-Geschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s, kinotaugliche CFast 2.0-, CFexpress- und SD-Kartensteckplätze für direktes Kopien von Dateien, einen DisplayPort 1.4-Ausgang zum Anschließen von professionellen 4K-Monitoren und einen USB-Hub, an dem sich Geräte laden, anschließen und in Reihe schalten lassen. Sie ist sogar mit einer NVMe-SSD der Enterprise-Klasse mit Selbstwartungsfunktionen und einem selbstkühlenden Design für dauerhaft hohe Leistung ausgestattet.

  • 1big Dock SSD Pro ist eine externe SSD und Laptop-Docking-Station für Filmemacher, die ihr Studio-Setup zentralisieren und hochauflösendes Filmmaterial über die blitzschnelle Thunderbolt 3-Technologie auf einer leistungsstarken Firecuda NVMe SSD speichern möchten, die Geschwindigkeiten von bis zu 2.800 MB/s erreicht
  • Holen Sie sich 5-in-1-Docking-Power mit einem integrierten USB-Hub mit Ladestation, CFast 2.0-, CFexpress- und SD-Kartensteckplätzen, einem DisplayPort 1.4-Ausgang und zwei Thunderbolt 3-Anschlüssen für Reihenschaltung
  • Eine Seagate FireCuda NVMe SSD liefert die maximale Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die für anspruchsvolle Filmprojekte Voraussetzung sind
  • Laden Sie einen Mac oder einen anderen Laptop mit bis zu 45 W über Thunderbolt 3 (bis zu 30 W bei Reihenschaltung anderer Geräte) auf oder über Power-Pass-Through sogar mit bis zu 85 W bei Verwendung des Laptop-Netzteils
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang von 1big Dock SSD Pro enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Produktgarantie mit Rescue Datenwiederherstellungsdiensten.

Weitere Informationen:
Formfaktor:
3,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB 3.1-C, Thunderbolt 3
Farbe:
Schwarz
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,04*
€ 1.388,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,10*
€ 1.384,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,67*
€ 1.362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,12*
€ 1.334,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,69*
€ 1.290,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.