Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged SSD 4 TB Solid-State-Drive – USB-C USB 3.2 NVMe-Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s, wasserfest nach IP67, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe, Verschlüsselung, 5-Ja...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     1231-3213-00J
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHR4000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Dank der Geschwindigkeiten der handtellergroßen Seagate FireCuda NVMe-SSD von bis zu 1.050 MB/s, extremer IP67-Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe sowie Hardwareverschlüsselung bietet die LaCie Rugged SSD Filmemachern und DITs einen umfassenden Leistungsschub. Profitieren Sie von einer umfangreichen Speicherkapazität von 500 GB und nahtloser Konnektivität mit den im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabeln für Kompatibilität mit Thunderbolt 3, USB-C und USB 3.0 unter macOS und Windows. Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang dieser tragbaren externen SSD enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Produktgarantie mit Rescue Datenwiederherstellungsdiensten und profitieren Sie von einem kostenlosen einmonatigen Abo für alle Apps von Adobe Creative Cloud und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen.

  • Erledigen Sie Projekte in Windeseile mit einem 500-GB-SSD-Laufwerk, das die Geschwindigkeiten der Seagate FireCuda NVMe von bis zu 1.050 MB/s für 4K-Aufnahmen nutzt.
  • Meistern Sie jede Umgebung mit extremer IP67-Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe und Druckfestigkeit bis zu einem Überfahrgewicht von 2 t
  • Schützen Sie Dateien mit der Selbstverschlüsselungstechnologie von Seagate Secure vor unerlaubtem Zugriff
  • Profitieren Sie von einem kostenlosen einmonatigen Abo für alle Apps von Adobe Creative Cloud und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schutzplan mit beschränkter 5-Jahres-Garantie mit Rescue Datenwiederherstellungsdiensten

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
4 TB
Schnittstelle:
USB-C
Farbe:
Silber, Orange
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1231
5
pro Stück
€ 3,51*
ab € 384,57*
€ 423,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 423,24*
€ 466,99*
2 Tage
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 494,99*
€ 546,73*
3 Tage
90
pro Stück
€ 2,90*
ab € 501,71*
€ 552,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 511,27*
€ 562,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1231
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,34*
€ 503,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,94*
€ 502,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,70*
€ 492,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,24*
€ 484,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1231
Versand: Lager 1231
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,51*
ab € 550,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1231
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.