Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCie Rugged SSD 2 TB Solid-State-Drive – USB-C USB 3.2 NVMe-Geschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s, wasserfest nach IP67, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe, Verschlüsselung, 5-Ja...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikeldetailbild
Artikel-Nr.:
     CAA3G-STHR2000800
Hersteller:
     LaCie
Herst.-Nr.:
     STHR2000800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern

Dank der Geschwindigkeiten der handtellergroßen Seagate FireCuda NVMe-SSD von bis zu 1.050 MB/s, extremer IP67-Widerstandsfähigkeit gegen Wasser, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe sowie Hardwareverschlüsselung bietet die LaCie Rugged SSD Filmemachern und DITs einen umfassenden Leistungsschub. Profitieren Sie von einer umfangreichen Speicherkapazität von 500 GB und nahtloser Konnektivität mit den im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabeln für Kompatibilität mit Thunderbolt 3, USB-C und USB 3.0 unter macOS und Windows. Genießen Sie langfristige Sicherheit mit der im Lieferumfang dieser tragbaren externen SSD enthaltenen beschränkten 5-Jahres-Produktgarantie mit Rescue Datenwiederherstellungsdiensten und profitieren Sie von einem kostenlosen einmonatigen Abo für alle Apps von Adobe Creative Cloud und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen.

  • Erledigen Sie Projekte in Windeseile mit einem 500-GB-SSD-Laufwerk, das die Geschwindigkeiten der Seagate FireCuda NVMe von bis zu 1.050 MB/s für 4K-Aufnahmen nutzt.
  • Meistern Sie jede Umgebung mit extremer IP67-Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und Staub, Fallschutz aus bis zu 3 m Höhe und Druckfestigkeit bis zu einem Überfahrgewicht von 2 t
  • Schützen Sie Dateien mit der Selbstverschlüsselungstechnologie von Seagate Secure vor unerlaubtem Zugriff
  • Profitieren Sie von einem kostenlosen einmonatigen Abo für alle Apps von Adobe Creative Cloud und erhalten Sie Zugang zu fantastischen Foto- und Videobearbeitungsanwendungen
  • Genießen Sie langfristige Sicherheit mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schutzplan mit beschränkter 5-Jahres-Garantie mit Rescue Datenwiederherstellungsdiensten

Weitere Informationen:
Formfaktor:
2,5 Zoll
Festplattentyp:
SSD
Kapazität:
2 TB
Schnittstelle:
USB-C
Farbe:
Silber, Orange
Beschränkte Garantie:
5 Jahre
Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung:
5 Jahre
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,00*
€ 301,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,87*
€ 291,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,53*
€ 287,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.