| |
|
| Artikel-Nr.: CAA3G-STFR5000800 Herst.-Nr.: STFR5000800 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die portable Festplatte Rugged® USB-C von LaCie® vereint robuste Langlebigkeit mit einer schnellen USB-C-Schnittstelle. Das Ergebnis ist ein wahrer Tresor für Ihre Daten, der mit Computern der nächsten Generation kompatibel ist. Mit der höchsten Speicherkapazität auf dem Markt für diese Größe bietet Ihnen die LaCie Rugged USB-C Ihnen ausreichend Platz, damit Sie Ihre digitale Gegenwart und Zukunft speichern können. Durch ihre immense Kapazität eignet sich die Rugged sehr gut als Shuttle-Festplatte, um Bildmaterial vom Set zur Nachbearbeitung zu bringen oder eine enorme Lightroom®-Bibliothek zu speichern. Kreative Profis verlassen sich bereits seit mehr als 10 Jahren auf Rugged-Festplatten von LaCie, da sie die zuverlässigste Methode für den Transport und die Erfassung von Daten vor Ort bieten. Mit ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Herunterfallen, Stößen und Regen ist die Rugged USB-C von LaCie stark genug für extreme Bedingungen: von einem plötzlichen Unwetter bis zu zusammengedrückten Koffern im Frachtraum eines Flugzeugs. - Fallbruchsicherheit: 1,2 m, Druckfestigkeit: Überfahrgewicht von 1.000 kg, Wasserbeständigkeit: Regen
- Inklusive 1-monatige Mitgliedschaft im Rahmen von „All Apps“-Plan für Adobe® Creative Cloud®
- Funktioniert mit iPad – Schließen Sie Ihr LaCie-Laufwerk per USB-C an
- Kompatibel mit Thunderbolt 4
Weitere Informationen: | | Formfaktor: | 2,5 Zoll | Festplattentyp: | HD | Kapazität: | 5 TB | Schnittstelle: | USB-C | Farbe: | Silber, Orange | Beschränkte Garantie: | 2 Jahre | Rescue Data Recovery Services zur Datenwiederherstellung: | 2 Jahre |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 2,5" 5tb, external hdd, externe festplatte 5tb |
| | |
| |