Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde (digital) - bis +180 °C, kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)für Temperaturen bis +180 °C, kabelgebunden
Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)für Temperaturen bis +180 °C, kabelgebunden
Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde (digital)für Temperaturen bis +180 °C, kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0636 9775
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0636 9775
EAN/GTIN:
     4029547019012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastkopf
testo tastkopf
tastkopf
Nutzen Sie die robuste Feuchte-Temperatur-Sonde, um relative Luftfeuchte und Lufttemperatur mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu messen. Gleichzeitig werden Absolutfeuchte, Feuchtkugeltemperatur und Taupunkt berechnet. Robuste Feuchte-Temperatur-Sonde – Ausstattung und AnwendungsgebieteMit dem fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Sonde mit dem Messgerät.Besonders praktisch: Speichern Sie direkt einzelne Messwerte im Messgerät, indem Sie die Taste an der Sonde betätigen. Das klar strukturierte Messmenü für Langzeitmessung ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Messzeit und Messtakt werden Messwertverläufe zuverlässig aufgezeichnet.Die robuste Feuchte-Temperatur-Sonde wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Produktions- und Verarbeitungsprozessen entwickelt. Der schraubbare PTFE-Sinterfilter zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Medien sowie wasserabweisendes Verhalten aus und schützt zuverlässig den Feuchte- und Temperatursensor. Die Sonde kann in staubhaltiger Atmosphäre, bei hoher Strömungsgeschwindigkeit und mechanischer Belastung eingesetzt werden: beispielsweise für Messungen in industrieller Abluft (bei Trocknungsprozessen), in Schüttgütern und in Klimaschränken. Intelligentes KalibrierkonzeptMit der digitalen Feuchte-Temperatur-Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur die Sonde ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stift
Länge des Anschlusskabels:
1.4 m
Länge der Sonde:
270 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Temperatur, Temperaturfühler, Feuchte, Feuchtefühler, Feuchte-Temperatur-Sonde, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,05*
€ 584,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,60*
€ 583,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,83*
€ 574,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,18*
€ 559,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.