| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0635 1572 Herst.-Nr.: 0635 1572 EAN/GTIN: 4029547018879 |
| | |
|
| | |
| Nutzen Sie die Hitzdraht-Sonde, um Strömungsgeschwindigkeit, Volumenstrom, Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit mit dem passenden testo Multifunktionsmessgerät (bitte separat bestellen) zu ermitteln. Hitzdraht-Sonde inkl. Temperatur- und Feuchtesensor – Ausstattung Mit dem am Handgriff fest angeschlossenen Kabel verbinden Sie die Hitzdraht-Sonde mit dem Messgerät (bitte separat bestellen). Die Hitzdraht-Sonde ist mit einem Teleskop ausgestattet, das im ausgefahrenen Zustand eine maximale Länge von 1,0 m hat. Die Eintauchtiefe lässt sich dank der kontraststarken Skalierung auch bei schlechten Sichtverhältnissen gut ablesen. Das klar strukturierte Messmenü für Volumenstrom ermöglicht die intuitive Bedienung des Messgeräts. Dank komfortabler Eingabe von Dimension und Geometrie des Kanalquerschnitts wird der Volumenstrom exakt berechnet. Zeitliche und punktuelle Mittelwertbildung, durchschnittlicher Volumenstrom, aktueller Messwert sowie Min-/Max-Werte werden im Messgerät angezeigt. Besonders praktisch: Betätigen Sie die Taste an der Hitzdraht-Sonde und bedienen Sie das Messgerät. Beispielsweise zum Speichern einzelner Messwerte für die punktuelle Mittelwertbildung oder auch, um Messreihen für die zeitliche Mittelwertbildung zu starten und zu stoppen. Integrierter Sensorschutz: Wenn Sie die Hitzdraht-Sonde nicht im Einsatz haben, schützt die drehbare Schutzkappe den Strömungssensor vor mechanischer Belastung. Platzsparend: mehr Anwendungen, weniger Equipment Grenzenlos vielseitig: Ein universell einsetzbarer Handgriff lässt sich mit sämtlichen Sondenköpfen verbinden – so meistern Sie mehr Anwendungen mit weniger Equipment und sparen Platz. Für mehr Komfort bei Ihrer Messung und weniger Kabelgewirr im Koffer bestellen Sie den Bluetooth®-Handgriff. Über eine Distanz von bis zu 20 Metern funkt er die Messwerte an das Messgerät. Müssen die Sensoren (Strömung, Temperatur, Feuchte) in ferner Zukunft getauscht werden, können Sie den Sondenkopf auswechseln. Statten Sie die Hitzdraht-Sonde bei Bedarf zusätzlich mit der Teleskop-Verlängerung (separat bestellbar) aus. Damit erreichen Sie eine Gesamtlänge von 2 Metern und messen bequem an großen Lüftungsanlagen. Intelligentes Kalibrierkonzept Mit der digitalen Sonde profitieren Sie von besonders präzisen Messergebnissen, da die Messunsicherheit vom Messgerät entfällt. Zur Kalibrierung schicken Sie nur den Sondenkopf ein – so bleibt das Messgerät durchgehend im Einsatz. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 780 mm | Breite: | 50 mm | Explosionsgeschützt: | false | Mit Display: | false | Ablesbar: | false | Messprinzip: | thermisch | Kabellänge: | 1.4 m | Festes Kabel am Sensor: | true | Messbereich einstellbar: | false | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzdrahtsonde, Tastkopf, testo tastkopf, tastkopf, Strömungsmessgeräte, Volumenstrom messen, Thermisches Anemometer, Thermo Anemometer, Hitzdraht, Hitzdraht-Sonde, Zubehör |
| | |
| |