| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0632 3170 Herst.-Nr.: 0632 3170 EAN/GTIN: 4029547000317 |
| | |
|
| | |
| Gasaustritt bei Heizungen kann schnell zum Problem werden, denn durch das Einatmen giftiger Gase entstehen Gesundheitsrisiken oder sogar Lebensgefahr. Eine besondere Gefahr birgt z.B. Kohlenstoffmonoxid, da es farblos und geruchsneutral, aber giftig ist. Kohlenstoffmonoxid entsteht bei der unvollständigen Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe (Öl, Gas, feste Brennstoffe, etc.).Bei Gasaustritt empfiehlt sich der Einsatz professioneller Messtechnik. Der Rückstaumelder testo 317-1 erkennt schnell und zuverlässig austretende Heizungs-Abgase. Abgasaustritt im Bereich von Feuerungsanlagen deutet auf eine Funktionsstörung oder Verstopfung der Abgaswege.Das handliche Gerät gibt sofort optischen und akustischen Alarm bei austretenden Gasen. So ist kein Sichtkontakt zum Messgerät nötig. Der biegsame Fühler ermöglicht den Einsatz auch auf engstem Raum oder an schwer zugänglichen Stellen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | analog | Messwertspeicher: | false | Stromversorgung: | Akku | Geeignet für Wasserstoff: | false | Geeignet für Propan: | false | Geeignet für Butan: | false | Geeignet für Methan: | false | Mit Schnittstelle zum PC: | false | Geeignet für Erdgas: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohlenmonoxid Messgerät, CO Messgerät, CO Messgerät Abgas, CO Messgeräte, CO Sensor, Messgerät |
| | |
| |