|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0632 3153 Herst.-Nr.: 0632 3153 EAN/GTIN: 4029547011856 |
| | |
|
|  |  |
 | Top-Technik, einfache Handhabung, robuste Ausführung: Das ist das CO-/CO2-Messgerät testo 315-3 für Umgebungsmessungen. Mit ihm Messen Sie Kohlenmonoxid und Kohlendioxid in der Umgebung von Heizanlagen und Lüftungsauslässen parallel. Die Messergebnisse können Sie direkt auf dem Digitaldisplay ablesen. Bei Grenzwertüberschreitung – die Grenzwerte können Sie frei definieren – gibt das CO-/CO2-Messgerät Alarm, sowohl optisch als auch akustisch.Das clever konzipierte Gerät mit Lithium-Polymer-Akku sorgt eigenständig für einen energiesparenden Betrieb: Bei Nichtgebrauch schaltet es sich automatisch ab.Praktisch: Das CO-/CO2-Messgerät für Umgebungsmessungen lässt sich in Kombination mit dem Abgasanalysegerät testo 330-2 einsetzen. Per Infrarotschnittstelle können Sie die CO-/CO2-Messergebnisse einfach übertragen.Tuning für das CO-/CO2-Messgerät: Mit Zubehör sichern Sie sich noch mehr VorteileZwar sind Sie mit dem CO-/CO2-Messgerät bereits sehr gut ausgerüstet, doch mit diesen Testo-Produkten erweitern Sie den Leistungsumgang noch zusätzlich:Schutzhülle TopSafe: wasser- und schmutzabweisend, schützt das CO-/CO2-Messgerät testo 315-3 auch in feuchter, schmutziger Arbeitsumgebungtesto-Schnelldrucker : Der Schnelldrucker druckt die Messergebnisse direkt vor Ort aus – z. B. als Dokumentation für den Kunden. Die Übertragung der Messergebnisse erfolgt per Infrarot-Schnittstelle vom CO-/CO2-Messgerät testo 315-3 kabellos zum handlichen testo–SchnelldruckerTemperatur-/Feuchtemodul: Messen Sie zusätzlich zu CO und CO2 auch noch Temperatur und Feuchte Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | digital | Messwertspeicher: | true | Mit Koffer/Tasche: | false | Mit Drucker: | true | Stromversorgung: | Akku | Momentanwertspeicher (Data Hold): | true | Mit Temperatursensor: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klimamessgerät, klimamesser testo, gasmessgerät, CO2 Gehalt Luft, CO2 messen, CO2 Messgerät, CO2 Messgerät Abgas, CO2 Messgeräte, CO2 Sensor, Kohlendioxid Messgerät, Kohlenmonoxid Messgerät, Messgerät |
|  |  |
| |