Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Klimamessgerät
>
Artikel
testo 550s Smart Set - Smarte digitale Monteurhilfe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0564 5502
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0564 5502
EAN/GTIN:
4029547023507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klimamesser
Klimamessgerät
Monteurhilfe
klimamesser testo
Das Set für kabellose Messungen im Bereich Inbetriebnahme, Service und Wartung von Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpen: Sie erhalten die smarte digitale Monteurhilfe testo 550s inkl. Bluetooth und 2-Wege Ventilblock, zwei kabellose Zangen-Thermometer testo 115i (Bluetooth, NTC) und einen robusten Transportkoffer. Weitere Bluetooth-Fühler z.B. zur draht- und schlauchlosen Vakuum-Messung mit testo 552i sind separat erhältlich. - Digitale 2-Wege-Monteurhilfe testo 550s inkl. Batterien (4 x AA) und Kalibrierprotokoll2 x kabellose Bluetooth-Zangen-Thermometer testo 115iTransportkoffertesto Smart App (kostenloser Download)Bedienungsanleitungen
Weitere Informationen:
Messbereich:
-1 mbar | 60 mbar
Mit Koffer/Tasche:
true
Kalibriert:
false
Handheld:
true
Rohrmanometer:
false
Nullpunkt einstellbar:
false
Typ:
digital
Max. Überdruck:
65 mbar
... >
Lager C9RWF
>
Kältemesstechnik
>
Monteurhilfen
Weitere Suchbegriffe:
klimamesser
,
Vakuum messen
,
Vakuum Messgerät
,
Vakuummessgerät
,
Vakuummessgeräte
,
Vakuummessung
,
Digitale Monteurhilfe
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 456,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,20*
€ 542,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,01*
€ 533,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,41*
€ 483,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,10*
€ 447,56
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.