|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0564 5000 Herst.-Nr.: 0564 5000 EAN/GTIN: 4029547026034 |
| | |
|
|  |  |
 | Die digitale Monteurhilfe testo 550s ermöglicht kabellose Messungen und digitale Dokumentation mit großem Grafik-Display. Sie erhalten die digitale Monteurhilfe testo 550s mit 2-Wege Ventilblock und stabilem Haken, zwei kabellose Zangen-Thermometer testo 115i und 3er-Füllschlauchsatz 7/16`` UNF. Mit der drahtlosen Kältemittelwaage testo 560i, dem intelligenten Kältemittelventil, der digitale Monteurhilfe testo 550s und der testo Smart App werden Kälteanlagen automatisch, schnell und präzise befüllt. Durch Eingabe von Befüllungsprogramm, Zielwert für Überhitzung, Unterkühlung oder Gewicht in der App erledigen Waage und Ventil den Rest für Sie. Die Vorteile des testo 550s Wärmepumpen Einsteiger Sets: Sie erledigen Ihre täglichen Arbeiten rund um die Wärmepumpen drahtlos, einfach und zuverlässig. Alle Daten sind auf dem großen Grafik-Display oder mit der testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | -1 mbar | 65 mbar | Mit Koffer/Tasche: | true | Kalibriert: | true | Handheld: | true | Nullpunkt einstellbar: | true | Typ: | digital | Max. Überdruck: | 65 mbar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kältemittelwaage, Kältemittelbefüllung, Überfüllungsschutz, Automatische Befüllung, Wärmepumpe, Vakuum messen, Vakuum Messgerät, Vakuummessgerät, Vakuummessgeräte, Vakuummessung, Monteurhilfe, Digitale Monteurhilfe, Messgerät |
|  |  |
| |