Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 550i - App-gesteuerte dig. Monteurhilfe, Bluetooth, 2-Wege Ventilblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
testo 550iApp-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege Ventilblock
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0564 2550
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0564 2550
EAN/GTIN:
     4029547023453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monteurhilfe
Von der Messung bis zur Dokumentation – mit der App haben Sie Ihre täglichen Service- und Wartungsarbeiten auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die digitale Monteurhilfe testo 550i ist ausgestattet mit Bluetooth, 2-Wege-Ventilblock, einem stabilen Haken und lässt sich vollständig via App und Smartphone oder Tablet steuern – für flexible, schnelle Messungen und digitale Dokumentation. testo 550i – App-gesteuerte digitale Monteurhilfe mit Bluetooth und 2-Wege VentilblockFür besonders schnelle, einfache Messungen an Kälte- und Klimaanlagen sowie Wärmepumpentesto Smart App: Service- und Wartungsarbeiten vollständig via App und Smartphone oder Tablet steuern, übersichtlich dargestellte Ergebnisse, digitale Dokumentation, eigene Favoriten setzen, immer über die aktuellsten Kältemittel verfügenMaximale Zuverlässigkeit und komfortable Handhabung in schwer zugänglichen Umgebungen durch besonders kompaktes, extrem robustes Gehäuse mit Schutzklasse IP54Höchste Flexibilität beim drahtlosen Arbeiten: Bluetooth-Sonden für Temperatur, Druck und Feuchte verbinden sich automatisch über die testo Smart App mit dem MessgerätKontinuierlich hohe Leistung unter allen Bedingungen: Auf die Monteurhilfe von Testo können Sie sich verlassen – sie vereint bewährte Qualität von Testo mit hoher RobustheitEinsetzbar - unter Beachtung der relevanten Gesetze, Normen, Richtlinien von Kälteanlagen - für die Anwendung mit A2L Kältemittel
Weitere Informationen:
Messbereich:
-1 mbar | 60 mbar
Mit Koffer/Tasche:
false
Kalibriert:
false
Handheld:
true
Rohrmanometer:
false
Nullpunkt einstellbar:
false
Typ:
digital
Max. Überdruck:
65 mbar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum messen, Vakuum Messgerät, Vakuummessgerät, Vakuummessgeräte, Vakuummessung, Digitale Monteurhilfe, Messgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 277,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,81*
€ 330,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,48*
€ 318,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,26*
€ 303,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,88*
€ 292,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.