|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 6353 Herst.-Nr.: 0563 6353 EAN/GTIN: 4029547013522 |
| | |
|
|  |  |
 | Zum Beurteilen der Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils (Wände, Fenster) müssen Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten, kurz „U-Wert“ (früher K-Wert) kennen. Der U-Wert ist der wichtigste Wert zum Nachweis der Wärmeverluste eines Gebäudes.Startklar für die U-Wert-Berechnung mit Temperatur-/Feuchtemessgerät testo 635-2Das testo 635-2 U-Wert-Set ist so zusammengestellt, dass die Berechnung des U-Werts so leicht wie nie zuvor wird. Neben dem Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 erhalten Sie den speziellen Temperaturfühler zur Bestimmung des U-Werts sowie die Utensilien zur Temperaturmessung mit Messwert-Übertragung per Funk.So können Sie gleichzeitig alle erforderlichen Temperaturmessungen drinnen und draußen durchführen: Raumluft-Temperatur, Wandtemperatur innen, Außentemperatur per Funk-Übertragung. Das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 berechnet dann den U-Wert automatisch und zeigt ihn im Display an. Dank integriertem Messwert-Speicher können Sie die Messdaten im Gerät speichern und anschließend am PC über die Software auswerten.Die gesamte Ausrüstung können Sie im mitgelieferten Koffer hervorragend verstauen bzw. zum Messort transportieren.Weitere Vorteile des Temperatur- und FeuchtemessgerätsGenerell eignet sich das Temperatur- und Feuchtemessgerät testo 635-2 zur Messung von Temperatur, Luftfeuchte, Materialausgleichsfeuchte und zur Messung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen.Feuchteverläufe können aufgezeichnet und grafisch/tabellarisch analysiert und dargestellt werden. Dank kabelloser Messdatenübertragung per Funk können bis zu 3 Temperatur- oder Feuchtefühler im Messgerät angezeigt werden. Wählbare Nutzerprofile ermöglichen eine intuitive Bedienung.Mit dem passenden (optionalen) Fühler lässt sich die Materialfeuchte direkt anzeigen. In der PC-Software können Kennlinien für verschiedene Materialien hinterlegt und ins Temperatur- und Feuchtmessgerät übertragen werden. Zur Analyse der Feuchtigkeit an Decken und Wänden zeigt das Messgerät direkt den Taupunktabstand zwischen Raumluft und Wandoberfläche an. Zur Überprüfung des Drucktaupunkts in Druckluftsystemen stehen Präzisions-Fühler bis -60°C tpd optional zur Verfügung. Weitere Informationen:  |  | Taupunktberechnung: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hygrometer, Luftfeuchte in Räumen, Luftfeuchte messen, Luftfeuchte Messgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtemessung, Testo Feuchtemessgerät, Thermo Hygrometer, Thermohygrometer, Messgerät |
|  |  |
| |