Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Klimamessgerät
>
Artikel
testo 440 - Hitzdraht-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9RWF-0563 4400
Hersteller:
Testo
Herst.-Nr.:
0563 4400
EAN/GTIN:
4029547019364
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Set für Messungen im Lüftungskanal: Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie das testo 440 Klimamessgerät und die Hitzdraht-Sonde (Ø 9 mm) inkl. Temperatursensor. So können Sie direkt mit Ihrer Arbeit beginnen! - testo 440 Klimamessgerät, 3 x Mignon-Batterien Typ AA, USB-Kabel und KalibrierprotokollHitzdraht-Sonde (Ø 9 mm) mit fest angeschlossenem Kabel (Länge 1,7 m) inkl. Temperatursensor, mit Teleskop (ausziehbar bis 0,85 m) und Kalibrierprotokoll (0635 1032)Basiskoffer für testo 440 und 1 Sonde
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Schnittstelle:
true
Messwertspeicher:
true
Messung von radioaktiver Strahlung:
false
Messung RF-Signal:
false
Messung des Volumenstromes:
true
Messung von Schall:
false
Messung von Luftgeschwindigkeit:
true
Messung von Blitzstoßströmen:
false
Messung elektromagnetischer Felder:
false
Messung elektrischer Felder:
false
... >
Lager C9RWF
>
Klimamesstechnik
>
Klimamessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Messgerätesatz
,
klimamesser testo
,
klimamesser
,
Strömungsmessgeräte
,
Volumenstrom messen
,
Multifunktionsmessgerät
,
Hitzdraht
,
Hitzdraht-Sonde
,
Messgerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 462,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,85*
€ 540,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,31*
€ 525,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,45*
€ 505,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.