| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 3240 71 Herst.-Nr.: 0563 3240 71 EAN/GTIN: 4029547012495 |
| | |
|
| | |
| Das Profi-Set testo 324 hat seinen Namen verdient. Denn professioneller können Sie gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen an Gasleitungen nicht durchführen. Dank umfangreichem Zubehör sind Sie für jede Messaufgabe beim Prüfen von Gasleitungen gewappnet.Gasleitungsprüfungen – die AnwendungenBelastungs- und Dichtheitsprüfung an Gasleitungen nach TRGI 2018Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit von Gasleitungen nach TRGI 2018Festigkeits- (Druckprüfung), Dichtheits- und wiederkehrende Prüfung an Flüssiggasleitungen nach TRF 2012Abwasserleitungsprüfung nach DIN EN 1610Differenzdruckmessungtesto 324 Profi-Set mit Leckmengenmessgerät– die VorteileEinfach: Für einfachste Bedienung sorgt der Einschlauchanschluss, ein komfortables Arbeiten gewährleistet das hochauflösende Grafik-FarbdisplayEffizient: Messort- und Kundenverwaltung: Die Messdaten lassen sich schnell und einfach in vorher angelegten Kundenordnern mit Zuordnung zum Messort ablegen und dokumentieren (Speicher für bis zu 500.000 Messwerte)Präzise: Höchste Präzision bieten die eingebauten Sensoren – ein Durchflusssensor, ein Absolutdrucksensor und zwei Differenzdrucksensoren sind im Leckmengenmessgerät testo 324 eingebaut. Optional können bis zu zwei Temperaturfühler oder Hochdrucksonden bis 25 bar an das Messgerät angeschlossen werdenLeistungsfähig: Die im Leckmengenmessgerät testo 324 integrierte Druckpumpe ermöglicht einen automatischen Druckaufbau bis 300 mbar und das Befüllen der Einspeisevorrichtung. Mit der manuellen Prüfpumpe haben Sie zusätzlich die Möglichkeit höhere Drücke zu erzeugenSicher: Automatische Gebrauchsfähigkeitsprüfung: der Systemkoffer mit Einspeisevorrichtung speist das Gas mit Hilfe der Gasblase ein. Da die Gasblase mit systemeigenen Gas befüllt wird, kann kein gefährliches Gas-Luft-Gemisch bei der Gebrauchsfähigkeitsprüfung entstehenIntelligent: Integrierte Gerätediagnose: Fehlerdiagnose, Geräteinformationen, Selbsttest DichtigkeitsprüfungSparsam: Energieverwaltung: Eine automatische Geräteabschaltung (Auto-Off) und eine Abschaltung der Displaybeleuchtung bei Akkubetrieb kann eingestellt werdenPraktisch: Der Infrarot-Drucker ermöglicht das Ausdrucken der Messdaten vor Ort gemäß gesetzlicher RichtlinieVielseitig: Gasspürgerät testo 316-2 lassen sich Gaslecks zuverlässig aufspürenLanglebig: 2 Jahre GarantieZur komfortablen Darstellung von Messabläufen und zum Verwalten Ihrer Kundendaten empfehlen wir unsere PC-Software EasyHeat. Weitere Informationen: | | Mit Koffer/Tasche: | true | Kalibriert: | false | Handheld: | true | Nullpunkt einstellbar: | true | Typ: | digital | Max. Überdruck: | 300 mbar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |