| |
|
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 2062 Herst.-Nr.: 0563 2062 EAN/GTIN: 4029547002380 |
| | |
|
| | |
| Kosmetikindustrie, Lebensmittelbranche, Metallindustrie: Das pH-Messgerät testo 206-pH2 ist an vielen Orten im Einsatz. Denn es eignet sich für die pH-Messung von halbfesten Medien. Das können sein: Zähplastische und proteinhaltige Lebensmittel, wie Gelee, Käse, Früchte etc. Flüssige und pastöse Materialien wie Cremes und Öle Wassergemischte Kühlschmierstoffe Clevere Messtechnik und Ausstattung: Damit punktet das pH-Messgerät testo 206-pH2 Neben der pH-Eintauchspitze verfügt das pH-Messgerät testo 206-pH2 über einen integrierten Temperaturfühler. So wird nicht nur die schnelle, präzise pH-Messung möglich, sondern gleichzeitig auch die Kerntemperaturmessung. Dank großem Gel-Elektrolyt-Volumen und dem Ringspaltdiaphragma ist die pH-Sonde auslaufsicher, wartungsfrei, robust und unempfindlich gegenüber Verschmutzungen. Das Messgerät ermöglicht eine 1-, 2-, oder 3-Punkt-Kalibrierung. Die automatische Endwerterkennung unterstützt Sie bei der Messung. Hygienisch und robust Die mitgelieferte Schutzhülle TopSafe stattet das pH-Messgerät testo 206-pH2 mit der Schutzklasse IP68 aus: Sie ist spülmaschinenfest, hygienisch und schützt das Messgerät vor Schmutz, Wasser und Stößen. Weitere Informationen: | | Anzeige: | digital | Schnittstelle: | false | Messwertspeicher: | false | Messung von radioaktiver Strahlung: | false | Messung RF-Signal: | false | Messung des Volumenstromes: | false | Messung von Schall: | false | Messung von Luftgeschwindigkeit: | false | Messung von Blitzstoßströmen: | false | Messung elektromagnetischer Felder: | false | Messung elektrischer Felder: | false | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor-pH-Messgerät, Labor-pH-Meter, Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, messgerät ph testo, teststreifen ph-wert, PH-Messgeräte, PH-Messung, PH-Wert Teststreifen, Messgerät PH-Wert, PH-Wertmessung, Messung des PH-Wertes, Messgerät |
| | |
| |