|  |
 |
| Artikel-Nr.: C9RWF-0563 0004 10 Herst.-Nr.: 0563 0004 10 EAN/GTIN: 4029547022470 |
| | |
|
|  |  |
 | Für Heizungstechniker: Kompaktes Set mit drei Messgeräten für Ihre wichtigsten Messaufgaben rund um Heizungsanlagen. Mit der testo Smart Probes App können Sie einfacher und effizienter arbeiten: Nutzen Sie die Messmenüs für Druckabfalltest mit Alarmierungsfunktion oder für berührungslose IR-Temperaturmessung mit Bilddokumentation inkl. Messwert- und Messfleckmarkierung. Messdatenprotokolle können als PDF- oder Excel-Datei direkt per E-Mail versendet werden. - 1 x Oberflächenthermometer testo 115i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 2115 02) 1 x Differenzdruckmessgerät testo 510i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Schlauch-Set (Ø 4 mm und 5 mm) mit Adapter, Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1510) 1 x Infrarot-Thermometer testo 805i mit Smartphone-Bedienung, inkl. Batterien und Kalibrierprotokoll (0560 1805) 1 x testo Smart Case „Heizung“, inklusive Schaumstoffeinlage (0516 0270) Weitere Informationen:  |  | Messbereich: | -40 °C | 250 °C | Anzeige: | digital | Infrarot-Messung: | true | Separater Fühler: | true | Schnittstelle: | true | Messwertspeicher: | true | Messung von Materialfeuchtigkeit: | false | Messung der rel. Luftfeuchtigkeit: | false | Messung der Differenztemperatur: | false | Thermoelement RTD: | false | Thermoelement Typ T: | false | Thermoelement Typ S: | false | Thermoelement Typ R: | false | Thermoelement Typ N: | false | Thermoelement Typ K: | false | Thermoelement Typ J: | false | Thermoelement Typ E: | false | Thermoelement Typ B: | false | Mehrfachanzeige: | true |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |