Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie AAA Lithium, 1,5 V (3 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie AAA Lithium, 1,5 V (3 Stück)
Batterie AAA Lithium, 1,5 V (3 Stück)
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0515 0042
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0515 0042
EAN/GTIN:
     4029547011344
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie
Ideal für den Einsatz bei Temperaturen unter10 °C. Die Lithium-Batterien müssen selten gewechselt werden, denn sie haben eine lange Standzeit. - 3 x AAA Lithium Batterie.
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 g
Länge:
45 mm
Breite:
10.5 mm
Ausführung:
Lithium
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
10.5 mm
Höhe inkl. Pole:
45 mm
Sonstige Bezeichnung:
AAA/AM 4
IEC-Bezeichnung:
LR 03
Kapazität:
1.1 mAh
Nennspannung:
1.5 V
Anzahl der Zellen:
1
Größenbezeichnung:
Micro
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Pakete (ab € 5,33667* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.