Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Li-Batterie Set SL-760/P AA 3,6 V 1,9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Li-Batterie Set SL-760/P AA 3,6 V 1,9 Ah
Li-Batterie Set SL-760/P AA 3,6 V 1,9 Ah
Artikel-Nr.:
     C9RWF-0515 0018
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0515 0018
EAN/GTIN:
     4029547018053
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Li-Batterie Set SL-760/P AA 3,6 V 1,9 Ah - 1 x Li-Batterie Set SL-760/P AA 3,6 V 1,9 Ah
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Länge:
48 mm
Breite:
14.5 mm
Ausführung:
Lithium
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Durchmesser:
14.5 mm
Höhe inkl. Pole:
48 mm
Sonstige Bezeichnung:
AA/AM 3
IEC-Bezeichnung:
LR 6
Kapazität:
1900 mAh
Nennspannung:
3.6 V
Anzahl der Zellen:
1
Größenbezeichnung:
Mignon
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,29* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,74*
€ 68,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.