Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das Hochtemperatur-Silikon OTTOSEAL S 25 310ML C65 ROTBRAUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-7025465
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     S2504C65
EAN/GTIN:
     4030574020940
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperatur-Silikon
Silicon
Silikon
silikon hellbraun 310 ml

OTTOSEAL® S 25 Das Hochtemperatur-Silikon (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Abdichten und Kleben von Gussglieder-Heizkesseln, Rauchgaskästen, Kachelöfen etc.
  • Für Anwendungen im KFZ-Bereich z.B. bei Motoren und Getrieben

Eigenschaften

  • Hohe Temperaturbeständigkeit bis + 300 °C

Normen und Prüfungen

  • Entspricht den Anforderungen des Brandverhaltens nach EN 13501: Klasse E
  • UL 94 Flame Classification HB, RTI 105 °C, File No. E 176319
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: hochtemperatur-silikon, silicon braun, Dichtstoff, S25, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.