Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der PU-Dichtstoff für die RAL-Montage außen OTTOSEAL P 720 310ML C01 WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-3303401
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     P72020C01
EAN/GTIN:
     4030574044540
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtstoff
pu-dichtstoff 310ml
pu dichtstoff

OTTOSEAL® P 720 Der PU-Dichtstoff für die RAL-Montage außen (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Der Spezial-PU-Dichtstoff für die RAL-Montage Außen OTTOSEAL® P 720 erfüllt durch seine Produkteigenschaften „schlagregendicht“ und „dampfdiffusionsoffen“ die nötigen Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinien. Zusammen mit OTTOSEAL® A 710 für die Innenabdichtung bildet er ein geprüftes System für die RAL-Montage mit spritzbaren Dichtstoffen.

Anwendungsgebiete

  • Für die RAL-Montage AUSSEN
  • Für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper. Im System mit OTTOSEAL® A 710 (Innenabdichtung) einsetzbar

Eigenschaften

  • Erfüllt die Anforderung der RAL-Montage-Richtlinie (z.B. hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und Schlagregendichtigkeit) - Erfüllt Ausschreibungsanforderungen an bauteilgeprüfte Systeme und Einbauten
  • Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
  • Anstrichverträglich nach DIN 52452 - Keine Wechselwirkungen mit vorhandenen und angrenzenden Beschichtungen
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Silikonfrei
  • Härtet blasenfrei aus

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 LM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach simulierten Kurzzeitbelastungen“ (ift Rosenheim)
  • EMICODE® EC 1 Plus - sehr emissionsarm
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9+12+24+27+31+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
310ML Alu Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan, Dichtstoff, P720, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.