| |
|
| Artikel-Nr.: C996-3101356 Herst.-Nr.: M35003C56 EAN/GTIN: 4030574027864 |
| | | |
|
| | |
| OTTOSEAL® M 350 Der Glasfalz Hybrid-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt) Anwendungsgebiete - Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
- Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
- Abdichten von Rohr- und Antennendurchführungen
- Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
- Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen
- Geeignet für Verglasungssysteme mit freier Dichtstofffase Va1 nach DIN 18545 bzw. ÖNORM 3724
Eigenschaften - Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
- Silikonfrei
- Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
- Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
Normen und Prüfungen - Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
- Geprüft nach EN 15651- Teil 2: G CC 25 HM
- Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
- Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Beanspruchungsgruppen A und D
- Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 HM
- Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlin)
- Französische VOC-Emissionsklasse A+
- Deklaration in Baubook Österreich
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9+12+20+24+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen: | | Lieferform: | 300ML Kunststoff Kartusche | Wassergefährdungsklasse: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Dichtstoff, M350, OTTO-CHEMIE |
| | |
| |