Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Der Glasfalz Hybrid-Dichtstoff OTTOSEAL M 350 300ML WEISS VE 12 ST.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C996-3101301
Hersteller:
     Otto-Chemie
Herst.-Nr.:
     M35003C01
EAN/GTIN:
     4030574027871
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
MS-Polymer Klebstoff
MS-Polymer-Dichtstoff
ms-polymer kleber

OTTOSEAL® M 350 Der Glasfalz Hybrid-Dichtstoff (vollständige Beschreibung siehe Artikeldatenblatt)

Anwendungsgebiete

  • Glasfalzversiegelung an Holzfenstern
  • Abdichten von Anschlussfugen an Fenstern und Türen aus Holz, Metall und Kunststoff
  • Abdichten von Rohr- und Antennendurchführungen
  • Abdichten von Fugen an Fassaden, Metallbaukonstruktionen
  • Abdichten von Klima- und Lüftungsanlagen
  • Geeignet für Verglasungssysteme mit freier Dichtstofffase Va1 nach DIN 18545 bzw. ÖNORM 3724

Eigenschaften

  • Nicht korrosiv gegenüber ungeschützten Metalloberflächen
  • Silikonfrei
  • Überstreichbar / Überlackierbar - bitte Anwendungshinweise im technischen Datenblatt beachten
  • Gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

Normen und Prüfungen

  • Geprüft nach EN 15651 - Teil 1: F EXT-INT CC 25 HM
  • Geprüft nach EN 15651- Teil 2: G CC 25 HM
  • Geprüftes Brandverhalten nach EN 13501: Klasse E
  • Entspricht den Anforderungen der DIN 18545, Beanspruchungsgruppen A und D
  • Entspricht den Anforderungen der ISO 11600 G 25 HM
  • Geeignet für den Einsatz in RLT-Anlagen gemäß VDI 6022, Blatt 1 geprüft nach DIN EN ISO 846 (Institut für Hygiene, Berlin)
  • Französische VOC-Emissionsklasse A+
  • Deklaration in Baubook Österreich
  • Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9+12+20+24+27+29+31+32+35 geeignet
Weitere Informationen:
Lieferform:
300ML Kunststoff Kartusche
Wassergefährdungsklasse:
1
Weitere Suchbegriffe: Hybrid, Dichtstoff, M350, OTTO-CHEMIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 36 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.